絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(3)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(3)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(2)
全長(mm)
- 75
- 20(22)
- 22(15)
- 23(27)
- 24(15)
- 26(34)
- 30(27)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(19)
- 35(33)
- 40(24)
- 41(25)
- 44(17)
- 46(19)
- 56(15)
- 66(21)
- 78(20)
- 90(33)
- 114(18)
- 126(20)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 40(2)
- 60(1)
- 65(2)
- 85(2)
- 120(2)
外径(Φmm)
- 50(2)
- 68(1)
- 70(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(2)
- 6000(3)
- 9000(1)
- 15000(2)
4500・6000・9000・15000
許容偏心(mm)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.15(2)
- 0.3(3)
0.1・0.12・0.15・0.3
許容偏角(°)
- 1(2)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 2(3)
1・1.3・1.6・2
ブランド
- 三ツ星ベルト(3)
- アサ電子工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三ツ星ベルト・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)