絞り込み
ブランド
モジュール(m)
歯数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ギヤ、ラック

1,704件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS6KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
焼入平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA2KHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-2522材質S45C形状S5歯数40歯幅(mm)20モジュールm2歯先円直径(mm)84基準円直径(Φmm)80歯面仕上げ切削穴径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
B-LOCK ML-N(S45C) 協育歯車B-LOCK ML-N(S45C)協育歯車
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C対象外圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,320税込1,452
1個
5日以内出荷
付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ピニオンギヤ A形 KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形KANA(片山チエン)
449税込494
1個
4日以内出荷
形状S5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm KGS平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mmKGS
699税込769
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番149-5353セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状A1歯数12全長(mm)12歯幅(mm)12穴径(Φmm)6モジュール1歯先円直径(mm)Φ14基準円直径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
焼入平歯車SSCP KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSCPKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA JシリーズKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
焼入平歯車SS KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSKHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
焼入平歯車SSA KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSAKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80SU 協育歯車平歯車S80SU協育歯車
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
729税込802
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU 協育歯車平歯車S1SU協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB 協育歯車平歯車S1DB協育歯車
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D 協育歯車平歯車S1D協育歯車
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B 協育歯車平歯車S80B協育歯車
899税込989
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S50SU 協育歯車平歯車S50SU協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D 協育歯車平歯車S50D協育歯車
959税込1,055
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
799税込879
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
ラックRK 協育歯車ラックRK協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック協育歯車
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
マイタ 協育歯車マイタ協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-EKHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -EKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-EKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック