絞り込み
モジュール(m)
- 0.8
- 0.5(75)
- 0.75(11)
- 0.7958(8)
- 1(234)
- 1.25(24)
- 1.5(258)
- 1.5915(38)
- 2(294)
- 2.5(244)
- 3(279)
- 3.1831(37)
- 3.5(27)
- 4(240)
- 4.7746(15)
- 5(170)
- 6(115)
- 6.3662(15)
- 8(22)
- 10(12)
- モジュール(m)をもっと見る
歯数
- 14(8)
- 15(11)
- 16(11)
- 18(8)
- 20(31)
- 24(9)
- 25(24)
- 28(10)
- 30(28)
- 32(8)
- 36(8)
- 40(28)
- 45(12)
- 50(25)
- 60(18)
- 70(13)
- 80(19)
- 90(11)
- 100(14)
- 120(10)
- 歯数をもっと見る
種別
かさ歯車(8)
ウォームギヤ(9)
ラックギヤ(7)
内歯車(1)
平歯車(13)
材質
- アルミ(2)
- スチール(26)
- ステンレス(10)
- メタル(1)
- 樹脂(18)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
- 協育歯車(40)
- KHK(小原歯車工業)(22)
- KANA(片山チエン)(3)
- KH(基陽)(1)
- RS PRO(1)
- KG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
DR 成形フレキラック
KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80B
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から8日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール形1Bねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KHK 焼結マイタ
KHK(小原歯車工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷から5日以内出荷・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.8ねじれ右歯幅b(mm)6材質ポリアセタール条数R1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷ウォームホイール PG。・MCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できます。・SW、SUW と組み合わせて使用します。形状HAねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KHK成形カサ歯車
KHK(小原歯車工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
KHK BSS平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。種別平歯車材質黄銅
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80S
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷モジュール0.8ねじれ右歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応