絞り込み
モジュール(m)
- 0.75
- 0.5(75)
- 0.7958(8)
- 0.8(68)
- 1(234)
- 1.25(24)
- 1.5(258)
- 1.5915(38)
- 2(294)
- 2.5(244)
- 3(280)
- 3.1831(37)
- 3.5(27)
- 4(239)
- 4.7746(15)
- 5(170)
- 6(115)
- 6.3662(15)
- 8(22)
- 10(12)
- モジュール(m)をもっと見る
歯数
- 10(5)
- 12(3)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(3)
- 20(5)
- 24(5)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(5)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(3)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(5)
- 60(4)
- 100(4)
- 120(4)
- 歯数をもっと見る
種別
ラックギヤ(3)
平歯車(3)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(5)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- 協育歯車(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。

平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車 S75SU
協育歯車¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級