絞り込み
ブランド
モジュール(m)
歯数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ギヤ、ラック

1,704件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)KHG 歯研はすば歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1表面処理歯部以外黒染
SSR リングギヤ KHK(小原歯車工業)SSR リングギヤKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質S45C形状S5
SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業)SUKB PSA専用ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。 ・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。 ・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
PU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)PU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール2種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1
PU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)PU 融着平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1.5種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール4種別平歯車材質SUS303
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5種別平歯車材質SUS303
SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業)SSS 軸付平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質S45C種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8級歯面硬度200~270HB歯面仕上げ切削歯切基準面
SSG 歯研平歯車 モジュール6 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール6KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール6種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.18~0.30
SSG 歯研平歯車 モジュール5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール5KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C形状S1ねじ径-表面処理歯部以外黒染
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール4KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール4種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2.5種別平歯車材質SCM415
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2種別平歯車材質SCM415形状S1
KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギアKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1本
15日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRCPラック KHK(小原歯車工業)SRCPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業)PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901種別ネジ歯車形状S1歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面
モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール6 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール6種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)4.15ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)2.78ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール3 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール2.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)7種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)6種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
ピッチ(mm)5種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
ピッチ(mm)4種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)22.23材質S45Cピッチ(mm)14種別スパーギヤー
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)25.4材質S45Cピッチ(mm)12種別スパーギヤー
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック