絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: ギヤ、ラック

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
1,704件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
モジュール5歯数13仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)1.45表面処理黒染穴径A(Φmm)22圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM5熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)75キー溝幅(mm)6基準円直径C(Φmm)65キー溝深さ2.8ねじ穴位置J(mm)12.5
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
63,980税込70,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数80仕様追加工:可能形状S4K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)-12リム径I(Φmm)-288歯先円直径D(Φmm)328基準円直径C(Φmm)320ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数70仕様追加工:可能形状S4K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)-12リム径I(Φmm)-248歯先円直径D(Φmm)288基準円直径C(Φmm)280ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数68仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)225歯先円直径D(Φmm)280基準円直径C(Φmm)272ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数66仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)220歯先円直径D(Φmm)272基準円直径C(Φmm)264ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数65仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)218歯先円直径D(Φmm)268基準円直径C(Φmm)260ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数64仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)16リム径I(Φmm)214歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)256ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数62仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)20リム径I(Φmm)210歯先円直径D(Φmm)256基準円直径C(Φmm)248ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数60仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)198歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数58仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)190歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)232ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数56仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)182歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数55仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)178歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数54仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)175歯先円直径D(Φmm)224基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数52仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)165歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)208ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数48仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)150歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数46仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)184ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数45仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数44仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数40仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数38仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)152ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数36仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)152基準円直径C(Φmm)144ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数32仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128ねじ穴位置J(mm)8
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)124基準円直径C(Φmm)116ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数28仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数27仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)116基準円直径C(Φmm)108ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数26仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)87ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)112基準円直径C(Φmm)104ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)84ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)80ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)77ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)92ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数22仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)73ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)96基準円直径C(Φmm)88ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数21仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数20仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)65ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84基準円直径C(Φmm)76ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数17仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)53ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)76基準円直径C(Φmm)68ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数16仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)72基準円直径C(Φmm)64ねじ穴位置J(mm)10
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック