絞り込み
ブランド
モジュール(m)
歯数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ギヤ、ラック

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
1,704件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)SUW ステンレスウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ)KHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から6日以内出荷
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)
MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラックKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
ARL DR専用スライドレール KHK(小原歯車工業)ARL DR専用スライドレールKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000形状T6
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2種別平歯車材質SUS303
SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から3日以内出荷
モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)20材質S45Cピッチ(mm)16種別スパーギヤー
SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタKHK(小原歯車工業)
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
ウォームホイール モジュール3 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール3 CAC702協育歯車
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)28材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
689税込758
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KGウォームホイール アルミニウム青銅鋳物KG
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG青POM ギヤシリーズ マイタギヤKG
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
739税込813
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプレー KHK(小原歯車工業)KHK スプレーKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。
品名ペーストスプレー使用温度範囲-15~200℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)滴点180℃外観灰黒色バター状潤滑油固体:二硫化モリブデン
KHK スプレー KHK(小原歯車工業)KHK スプレーKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
品名ドライコートスプレー使用温度範囲-60~450℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)外観灰黒色乾燥塗膜潤滑油固体:二硫化モリブデン
KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマルラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス形状R2
KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質S45C形状RLねじれ方向L
KHK フレキCPラック KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C形状R1全長A(mm)303
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック