- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ギヤ、ラック
- 7ページ目
7ページ目: ギヤ、ラック
商品豆知識
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.5
ねじれ右
歯幅b(mm)5
材質黄銅
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.8
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)8
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別ウォームホイール
軸穴径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質ポリアセタール
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅(mm)30
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
寸法E(mm)30
圧力角(°)20°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度194HB以下
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅(mm)20
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
寸法E(mm)20
圧力角(°)20°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度194HB以下
減速比1
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度55~60HRC
歯数比1
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2
歯幅(mm)20
材質MC602ST(ボス部S45C)
種別平歯車
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法J(mm)7
寸法G(mm)34
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度115~120HRR
モジュール2
歯幅(mm)16
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)13
寸法E(mm)16
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)29
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55~60HRC
歯車基準断面軸直角
歯数比1
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)25
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)15
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
モジュール2
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
付属品止めねじ
種別歯研ウォーム
形状W3K
ねじM4
寸法S(mm)7.5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)25
基準円直径N(Φmm)31
歯先円直径O(Φmm)35
歯幅P(mm)32
ボス長Q(右)(mm)15
全長R(mm)50
公差LH7
ボス長Q'(左)(mm)3
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。