絞り込み
チェーンNo.
  • 25(4)
  • 35(8)
  • 40(12)
  • 41(1)
  • 50(12)
  • 60(10)
  • 80(7)
  • 100(2)
歯数
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
軸穴径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(15)
  • 8(19)
  • 10(28)
  • 12(23)
  • 15(24)
  • 20(7)
  • 25(1)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(2)
スプロケット形状
B形(3)
スプロケット形状
C形(1)
種類
  • アイドラー(5)
  • ローラー(33)
列数
  • 1(5)
1
歯幅(mm)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 4.3(2)
  • 4.4(1)
  • 7.2(5)
  • 8.7(4)
  • 8.9(1)
  • 11.7(4)
  • 11.9(1)
  • 14.6(2)
  • 15(1)
2.8・2.9・4.3・4.4・7.2・8.7・8.9・11.7・11.9・14.6・15
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • KANA(片山チエン)(1,225)
  • 椿本チエイン(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 三興製作所[スプロケット](17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • ノーブランド(7)
  • エスコ(6)
  • KANA(6)
  • 三木プーリ(4)
  • 三興製作所[配管](3)
  • ハム(HAM)(2)
  • X.A.M(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
25(4)
35(8)
40(12)
41(1)
50(12)
60(10)
80(7)
100(2)
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • ローラーボルト イマオコーポレーション

    ローラーボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C種類ローラー表面処理無電解ニッケルメッキ
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • クランクタイトナー イマオコーポレーション

    クランクタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
    材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
  • ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(F型)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
  • ストレートタイトナー イマオコーポレーション

    ストレートタイトナー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
    材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
  • ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ガイドローラー(Y型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • アイドラーボルトセット イマオコーポレーション

    アイドラーボルトセット

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
  • プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
  • ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • エンプラオートスライドテンショナー イマオコーポレーション

    エンプラオートスライドテンショナー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
    材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
  • ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    ベースタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • エンプラローラー イマオコーポレーション

    エンプラローラー

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25種類ローラー最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • 丸ベルトローラー イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • チェーン用ローラー イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
  • スチールローラー イマオコーポレーション

    スチールローラー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーション

    ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
    適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー