絞り込み
ピッチ(mm)
  • 38.1(55)
リンク内幅(mm)
  • 11.91(1)
  • 12.57(2)
  • 12.7(25)
  • 22.23(1)
  • 24.75(1)
  • 25.22(4)
  • 25.23(1)
  • 25.4(14)
  • 25.55(1)
ユニットリンク数
  • 80
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 48(17)
  • 60(38)
  • 61(5)
  • 68(11)
  • 69(5)
  • 96(67)
  • 120(98)
  • 158(4)
  • 160(78)
  • 190(5)
  • 192(72)
  • 240(74)
  • 320(38)
  • -(37)
ブランド
  • 椿本チエイン(32)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • RK TAKASAGO CHAIN(3)
  • ENUMA(3)
  • DID(2)
  • エスコ(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
  • 江沼チヱン製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

    RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • KANAローラチェーン KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本(3m)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
  • DIDローラチェーン DID

    DIDローラチェーン

    DID
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
    用途動力伝達用。材質スチール列数1列
  • ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) リベット形

    ENUMA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    27,980税込30,778
    1本(3m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
  • アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本(3m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類アタッチ付チェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン 2列 DID

    標準形ローラーチェーン 2列

    DID
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
    ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から27日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • ローラチェーン ゼクサスチェン

    ローラチェーン

    ゼクサスチェン(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN

    ダブルピッチローラチェーン

    RK TAKASAGO CHAIN
    6,998税込7,698
    1本(3m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リンク内幅W(mm)24.75材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーン
  • ホローピンチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ホローピンチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
  • プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    799税込879
    1リンク
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
  • KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーン

    KANA(片山チエン)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)

    KANAスーパーローラーチェーン

    KANA(片山チエン)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数1
  • EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所

    EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン

    江沼チヱン製作所
    38,980税込42,878
    1本
    21日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
    材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
  • EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

    ENUMA
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKシールチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ピン形式リベット形
  • 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 2列

    RK TAKASAGO CHAIN
    52,980税込58,278
    1本(3m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • #120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
チェーン