絞り込み
ピッチ(mm)
- 38.1(28)
ユニットリンク数
- 80
- 48(8)
- 60(13)
- 68(13)
- 96(36)
- 120(51)
- 158(4)
- 160(48)
- 162(4)
- 164(4)
- 166(4)
- 168(4)
- 170(4)
- 172(4)
- 190(6)
- 192(46)
- 240(45)
- 320(30)
- 480(5)
- -(15)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 11.91(1)
- 12.7(2)
- 22.23(1)
- 25.22(4)
- 25.23(1)
- 25.4(14)
- 25.55(1)
ブランド
- 椿本チエイン(14)
- KANA(片山チエン)(7)
- ENUMA(3)
- DID(2)
- RK TAKASAGO CHAIN(2)
- エスコ(1)
- ゼクサスチェン(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
38.1(28)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(54件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥79,980税込¥87,978特価1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥40,980税込¥45,078特価1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーチェーンBS/DIN規格
KANA(片山チエン)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷から4日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥799税込¥8791リンク4日以内出荷ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ
KANA(片山チエン)¥67,980税込¥74,7781本翌日出荷JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
KANAステンレスチェーン
KANA(片山チエン)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。列数1RoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から4日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
プラトップチェーン TTPT形(直線搬送用)
椿本チエイン¥499税込¥5491個4日以内出荷ピッチ(mm)38.1仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.83
プラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用)
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.67
プラトップチェーン TPUT形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥579税込¥6371個92日以内出荷ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)0.98


























![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)