絞り込み
ブランド
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: チェーン

787件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
1,198税込1,318
1リンクほか
31日以内出荷から46日以内出荷
RSラムダチェーンジョイント 椿本チエインRSラムダチェーンジョイント椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ラムダRFローラチェーン 椿本チエインラムダRFローラチェーン椿本チエイン
16,980税込18,678
1ユニット(240リンク)ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
TNUCチェーンジョイント 椿本チエインTNUCチェーンジョイント椿本チエイン
279税込307
1個
31日以内出荷
TNCチェーンジョイント 椿本チエインTNCチェーンジョイント椿本チエイン
55税込61
1個
6日以内出荷
ステンレストップチェーン TTKU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTKU形椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)3.8最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
ステンレストップチェーン TRU形 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形椿本チエイン
73,980税込81,378
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TRUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)4.1最大許容張力(kN)4.02材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
サイドローラ付チェーン 椿本チエインサイドローラ付チェーン椿本チエイン
259税込285
1個
31日以内出荷
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8
リーフチェーン 椿本チエインリーフチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンク
11日以内出荷
仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6タイプリンク概略質量(kg/m)2.83チェーンNo.BL634ピッチP(mm)19.05ピン長L1(mm)13.23ピン長L2(mm)16.02ピン径D(mm)7.9プレート組合せ3×4
ホローピンチェーン 椿本チエインホローピンチェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
仕様ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.15チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)48.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)7.65
強力チェーン 椿本チエイン強力チェーン椿本チエイン
65税込72
1個
16日以内出荷から60日以内出荷
ジョイントリンクタイプM形
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1
RSローラチェーンジョイント 椿本チエインRSローラチェーンジョイント椿本チエイン
429税込472
1個
31日以内出荷から51日以内出荷
NEP仕様ネプチェーン 椿本チエインNEP仕様ネプチェーン椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
269税込296
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
149税込164
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
11税込12
1リンクほか
3日以内出荷から40日以内出荷
サイドローラチェンジョイント 椿本チエインサイドローラチェンジョイント椿本チエイン
231税込254
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
22,880税込25,168
1個
46日以内出荷
トップチェーンの走行を支えるプラレール。 超高分子量ポリエチレン製の汎用タイプ、低摩擦・耐摩耗仕様プラスチック製、ドライ条件下専用タイプなど豊富な品種を取り揃えています。
ステンレスローラチェーン用 オフセットリンク RK TAKASAGO CHAINステンレスローラチェーン用 オフセットリンクRK TAKASAGO CHAIN
439税込483
1個
8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命産業機械用シールチェーン用 オフセットリンク RK TAKASAGO CHAIN長寿命産業機械用シールチェーン用 オフセットリンクRK TAKASAGO CHAIN
999税込1,099
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルピッチローラチェーン用 オフセットリンク RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーン用 オフセットリンクRK TAKASAGO CHAIN
379税込417
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 オフセットリンク Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 オフセットリンク Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
489税込538
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 オフセットリンク P仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 オフセットリンク P仕様RK TAKASAGO CHAIN
289税込318
1個
8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン用 オフセットリンク 3列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 オフセットリンク 3列RK TAKASAGO CHAIN
559税込615
1個
8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン用 オフセットリンク 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 オフセットリンク 2列RK TAKASAGO CHAIN
359税込395
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラチェーン用 継手リンク RK TAKASAGO CHAINステンレスローラチェーン用 継手リンクRK TAKASAGO CHAIN
239税込263
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
269税込296
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様RK TAKASAGO CHAIN
169税込186
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式クリップ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラチェーン RK TAKASAGO CHAINステンレスローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
11,980税込13,178
1本(3m)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAINダブルピッチローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
3,898税込4,288
1本(3m)
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
7,798税込8,578
1本(3m)
7日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式リベット形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
6,998税込7,698
1本(3m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
リンク内幅W(mm)24.75材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーン
スーパHチェーン 椿本チエインスーパHチェーン椿本チエイン
199税込219
1リンクほか
21日以内出荷から59日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式スーパHチェーンジョイントリンクタイプF形
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
1"  ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個) エスコ1" ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-480材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
チェーン