絞り込み
ブランド
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: チェーン

787件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
419税込461
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6最大許容張力(kN)1.08
プラスチックモジュラーチェーン WT3005G-M 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT3005G-M椿本チエイン
329税込362
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)30材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT3000シリーズ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT3000シリーズ椿本チエイン
289税込318
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)30材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2505-M形椿本チエイン
319税込351
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT2505G-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2505G-M形椿本チエイン
319税込351
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT2500シリーズ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2500シリーズ椿本チエイン
339税込373
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT1505TOD形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1505TOD形椿本チエイン
359税込395
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.4
プラスチックモジュラーチェーン WT1505GTO-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1505GTO-M形椿本チエイン
209税込230
1リンク
11日以内出荷から17日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン WT1505G-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1505G-M形椿本チエイン
229税込252
1リンク
11日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)0.8
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ椿本チエイン
199税込219
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形椿本チエイン
239税込263
1リンク
16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)1.08
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)11.6
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ椿本チエイン
259税込285
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
3日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエインカーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
TYC オフセットリンク KANA(片山チエン)TYC オフセットリンクKANA(片山チエン)
159税込175
1個
翌々日出荷
TYCブランドの標準品です。
仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式オフセットリンク
ステンレスチェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンオフセットオリエンタルチエン(OCM)
549税込604
1個
6日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列オリエンタルチエン(OCM)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)
98税込108
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1ユニット
3日以内出荷から9日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
85税込94
1個
5日以内出荷
自転車用チェーン
チェーンテンショナ RS PRO 16B-1 420N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 16B-1 420NRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DINコード = 16B-1最高定格張力 = 420Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420NRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DINコード = 10B-1最高定格張力 = 420Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 250N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 10B-1 250NRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
DINコード = 10B-1最高定格張力 = 250Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420NRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DINコード = 12B-1最高定格張力 = 420Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 08B-1 250N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 08B-1 250NRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
DINコード = 08B-1最高定格張力 = 250Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250N RS PROチェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250NRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
DINコード = 06B-1最高定格張力 = 250Nスタンダード = RoHS対応動作温度 Max = +65℃チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントリンク 椿本チエインジョイントリンク椿本チエイン
329税込362
1個
6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7最大許容張力(kN)8.83
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
332税込365
1個
46日以内出荷
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
262税込288
1個
46日以内出荷
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
822税込904
1個
46日以内出荷
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
171税込188
1個
6日以内出荷
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
182税込200
1個
6日以内出荷
トップチェーン 椿本チエイントップチェーン椿本チエイン
82税込90
1個
6日以内出荷
チェーン