絞り込み
ブランド
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: チェーン

787件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
31税込34
1リンクほか
翌日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
339税込373特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)椿本チエイン
53税込58
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
スパンボックス KANA(片山チエン)スパンボックスKANA(片山チエン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スナップアイドル材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
エンドボルト(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用)椿本チエイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)椿本チエイン
279税込307
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
パンチ(一次パンチ) 椿本チエインパンチ(一次パンチ)椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
チェーンを切断する時に最初に使用するパンチです。
種類チェーン用加工器具仕様チェーンスクリュー
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形) KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形)KANA(片山チエン)
76税込84
1個
当日出荷
JIS規格品です。
材質スチールタイプオープンタイプクリップ列数1
DIDローラチェーン継手 割ピン形 DIDDIDローラチェーン継手 割ピン形DID
339税込373
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチールタイプ割りピン形列数1
EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンクENUMA
79税込87
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 1列RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKタイプ用 カッターピン(2列用) KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン(2列用)KANA(片山チエン)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
種類チェーン用加工器具
パンチ(二次パンチ) 椿本チエインパンチ(二次パンチ)椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から41日以内出荷
一次パンチの次に使用し、ピンを抜きます。
種類チェーン用加工器具仕様パンチ(二次パンチ)
アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
113税込124
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
70税込77
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン摩耗測定ゲージ エスコチェーン摩耗測定ゲージエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1本(3m)
当日出荷から5日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンクKANA(片山チエン)
98税込108
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
27税込30
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
329税込362
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
140税込154
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
チェーンテンショナー 椿本チエインチェーンテンショナー椿本チエイン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
159税込175
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
38税込42
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
56税込62
1リンクほか
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)椿本チエイン
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様継手リンク種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,562税込1,718
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)オフセットリンク 2列KANA(片山チエン)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェンHITACHIスナップアイドルゼクサスチェン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット種類スナップアイドル
チェーン用アクセサリー 椿本チエインチェーン用アクセサリー椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
チェーン