絞り込み
ブランド
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: チェーン

787件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェンHITACHIスナップアイドルゼクサスチェン(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式ボルト止め種類スナップアイドル
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
12,740税込14,014
1ユニット
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
247税込272
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
チェーン用アクセサリー 椿本チエインチェーン用アクセサリー椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
No.60A用スペアパンチ 鯨印(WHALE)No.60A用スペアパンチ鯨印(WHALE)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合No.60A種類チェーン用加工器具
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
7日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150椿本チエイン
1,298税込1,428
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
トップチェーン ブラケットピン 椿本チエイントップチェーン ブラケットピン椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
仕様ブラケットピン種類その他
トップチェーン クランプピン 椿本チエイントップチェーン クランプピン椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様クランプピン種類その他
ローラーチェーン エスコローラーチェーンエスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
全長(m)3
オフセットリンク エスコオフセットリンクエスコ
440税込484
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。
ジョイントリンク エスコジョイントリンクエスコ
230税込253
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。
2ピッチオフセットリンク 2ピッチオフセットリンク DID2ピッチオフセットリンク 2ピッチオフセットリンクDID
1,198税込1,318
1個
60日以内出荷
シールチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチール列数1
ジョイントリンク(スプリングピン形) ジョイントリンク(スプリングピン形) DIDジョイントリンク(スプリングピン形) ジョイントリンク(スプリングピン形)DID
1,598税込1,758
1個
60日以内出荷
HI-PWR-Sチェーンの継手です。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4235材質スチール列数1適合チェーンNo.120
オフセットリンク オフセットリンク DIDオフセットリンク オフセットリンクDID
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷
ダブルガード(WG)チェーンの継手です。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4227材質スチール列数1適合チェーンNo.50
ダブルガードチェーン DIDダブルガードチェーンDID
13,980税込15,378
1本
65日以内出荷
ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4248材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数240列数1列引張強度(kN)16.6ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40内リンク内幅(mm)7.95
KCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンク KANAKCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンクKANA
399税込439
1個
当日出荷
KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
トラスコ品番804-8946材質ステンレス列数1列
バイピッチステンレスチェーン 椿本チエインバイピッチステンレスチェーン椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
当日出荷
SS仕様より長寿命です。(メーカー実験結果より)
トラスコ品番579-1419ピッチ(mm)63.5
資材 アタッチ付チェン3M(1 KANA資材 アタッチ付チェン3M(1KANA
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95
KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 オフセットリンクKANA(片山チエン)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。
材質スチール列数2列
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプKANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプKANA(片山チエン)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
列数1RoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
219税込241
1個
3日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
149税込164
1個
3日以内出荷
国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラオートスライドテンショナー TC-BL30シリーズ TECHNIDEAエンプラオートスライドテンショナー TC-BL30シリーズTECHNIDEA
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
仕様●エンプラオートスライドテンショナー●質量:140gアズワン品番65-6143-24
エンプラオートスライドテンショナー TC-BL20シリーズ TECHNIDEAエンプラオートスライドテンショナー TC-BL20シリーズTECHNIDEA
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
仕様●エンプラオートスライドテンショナー●質量:140gアズワン品番65-6143-22
オートローテーションタイトナー TC-REシリーズ TECHNIDEAオートローテーションタイトナー TC-REシリーズTECHNIDEA
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
オート ローテーション タイトナー TC-PXシリーズ TECHNIDEAオート ローテーション タイトナー TC-PXシリーズTECHNIDEA
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
オートローテーションタイトナー TC-CEPシリーズ TECHNIDEAオートローテーションタイトナー TC-CEPシリーズTECHNIDEA
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
仕様●オートローテーションタイトナー●質量:300gアズワン品番65-6143-25
オートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズ TECHNIDEAオートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズTECHNIDEA
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様●オートスウィングタイトナー●質量:330g
THE ISU PACKER 災害対策セット DX スターリングTHE ISU PACKER 災害対策セット DXスターリング
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用した防災セット。座面を展開することで硬い床や、地面の上などでもリラックスしながら座ることができます。セット内容も防災士が考え、避難所での生活で必要なものを充実させ、充電機能付きラジオライトや、柔らかく食べやすい食品を採用した31点の内容になっています。背面に装着されているクッション部をオープンすると「座イス式クッション」 として使用でき、すこしもたれかかって足を伸ばすととても足腰が楽になります。本体上部に収納用ジッパーポケットがあり、雨が降ると取り出してバッグ全体を覆うことができます。バッグ内への水の浸入を防ぎます。
仕様【リュック】開閉式座椅子クッション、レインカバー、光反射テープ付フロントポケット/ショルダーベルト、サイドポケット、ギアホルダー、カード入れ、ウエストベルト、チェストストラップ、コンプレッションベルトセット内容THE ISU PACKER、STP-305防災セットに入れておくと便利な『ミニラジオライト』、長期保存アルカリ単4乾電池3本、個包装マスク2枚、ビスコ保存缶、あんしん保存水500mlx2、緊急トイレ10回分、レインコート(L)、非常用ウェットタオル、静音タイプアルミシート、防災用ウェットティッシュ、大地震対応防災マニュアル、軍手、給水バッグ3L、エイドクルー9点(キズテープ×3、綿棒×10、コットンパフ×3、ワンタッチ包帯、爪切り、耳かき、エチケットハサミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット)、生活4点セット(首枕、アイマスク、耳栓、スリッパ)、美味しい防災食白粥、美味しい防災食梅粥、美味しい防災食肉じゃが、プラスチックスプーン×2質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット箱:400×540×140、リュック:370×150×500バッグ容量(L)26
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
72税込79
1個ほか
4日以内出荷
列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンブラストセット KUKKO(クッコ)チェーンブラストセットKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。 DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。 バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに
仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット KUKKO(クッコ)チェーンカット&かしめ用工具用パーツセットKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1組
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径5.72mm用。
質量(kg)0.19
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット KUKKO(クッコ)チェーンカット&かしめ用工具用パーツセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径3.28mm用。
質量(kg)0.13
チェーン脱着ツール KUKKO(クッコ)チェーン脱着ツールKUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.92
チェーンプーラー KUKKO(クッコ)チェーンプーラーKUKKO(クッコ)
28,980税込31,878
1個
80日以内出荷
チェーン用。
質量(kg)0.17
チェーン