絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: プーリー

2,360件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,680税込6,248
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,340税込2,574
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)10~21溝数1溝の形MRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1溝の形B
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-1 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)10~48溝数1溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
  • タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高力アルミニウム形状B形種類タイミングプーリ
  • タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100
  • Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
  • 樹脂プーリー V溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー V溝タイプ

    イースタン精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,000税込3,300
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)12~55溝数2溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー B-2

    カネミツ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    溝数2
  • イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形B
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • 駆動側プーリ 三木プーリ

    駆動側プーリ

    三木プーリ(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • 輪ゴム用ピニオンプーリー(S) 2mm穴 ロボテナ

    輪ゴム用ピニオンプーリー(S) 2mm穴

    ロボテナ
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • STSプーリ S4.5M バンドー化学

    STSプーリ S4.5M

    バンドー化学
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,270税込4,697
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)15~65溝数3溝の形3VRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • STB IS プーリ IS-B3 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B3

    カネミツ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3リム幅w(mm)63溝の形B
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー B-1

    カネミツ(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数1
  • タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H形

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
プーリー