絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
- Optibelt(1,527)
- RS PRO(234)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- カネミツ(112)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(82)
- 椿本チエイン(39)
- KANA(片山チエン)(32)
- Hutchinson(25)
- エスコ(21)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ロボテナ(5)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- EVN(4)
- 三木プーリ(2)
- ニッタ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: プーリー

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーB形適合ベルトS5M
タイミングプーリ H200形 B形
三ツ星ベルト¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8呼び幅(mm)200プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H100形 A形
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
シンクロプーリ L075形 BF
バンドー化学¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から12日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
シンクロプーリ XL037形 BF
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)25適合ベルト幅(mm)9.5寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11
シンクロプーリ L050形 BF
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)31適合ベルト幅(mm)12.7寸法S(mm)2.5寸法B(mm)12寸法W(mm)19寸法K(mm)-歯形L寸法WA(mm)14
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)26
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
シンクロプーリ H300形 AF
バンドー化学¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
シンクロプーリ H150形 AF
バンドー化学¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
シンクロプーリ L050形 AF
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)12.7歯形L
イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形2本掛
カネミツ[コテ]¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2適合ベルトB![”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形1本掛
カネミツ[コテ]¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB![”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形2本掛
カネミツ[コテ]¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)35溝数2適合ベルトA![”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形1本掛
カネミツ[コテ]¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
プーリー溝ゲージ リブベルト用
Optibelt¥9,898税込¥10,8881式欠品中各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。トラスコ品番387-8495材質スチール枚数10適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
EVN SPプーリー SPZ 溝1
EVN¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷歯の数 = 80。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷歯の数 = 48。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷歯の数 = 44。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷歯の数 = 40。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷歯の数 = 36。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷歯の数 = 24。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。RS PRO 11
タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mm
RS PRO1個取扱停止中歯の数 = 16。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 4mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷歯の数 = 20。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷歯の数 = 18。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷歯の数 = 15。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 4mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷歯の数 = 14。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 4mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷歯の数 = 12。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 3mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷歯の数 = 72。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6.4mm。ボア = 6mm。材料 = アルミニウム。。アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6.4mm。ボア = 5mm。材料 = アルミニウム。。アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジRoHS指令(10物質対応)対応













![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)



























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)