絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
- カネミツ(111)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- 椿本チエイン(37)
- KANA(片山チエン)(32)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- ロボテナ(3)
- 三木プーリ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- Optibelt(2)
- 高野計器(トゴシ)(2)
- EVN(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 共立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: プーリー

STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 11055
カネミツ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
KタイミングプーリーH100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
KタイミングプーリーL075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)6.33規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)60歯形1.5GT
EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2
エバオン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4825材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)170
EVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2
エバオン¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4817材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.9溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)160
EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2
エバオン¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4787材質ねずみ鋳鉄質量(kg)2.7溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)140
EVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2
エバオン¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4736材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.5溝数2番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)112
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
ヴァンキンプーリー(ハブ付)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。種類ヴァンキンプーリー
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1個32日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)