絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
- カネミツ(111)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- 椿本チエイン(37)
- KANA(片山チエン)(32)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- ロボテナ(3)
- 三木プーリ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- Optibelt(2)
- 高野計器(トゴシ)(2)
- EVN(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 共立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: プーリー

VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
BTVプーリー B1
エバオン¥5,798税込¥6,3781個11日以内出荷質量(kg)4.2種類BTVプーリー外径D(Φmm)231寸法I(mm)40リム幅w(mm)25ブッシング最大軸穴径(mm)45ブッシング品番6340寸法t2(mm)15ボス径d(Φmm)100データム径dn(mm)224
VPプーリ B5
エバオン¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ最大軸穴径(mm)53溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8下穴径ds(Φmm)22
STB ブッシング 220170
カネミツ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 180140
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB ブッシング 160110
カネミツ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から10日以内出荷タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 13090
カネミツ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 3622
カネミツ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25












































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)