絞り込み
種類
タイミングベルト(15)
平ベルト(2)
ベルト幅(mm)
- 30
- 3(39)
- 5(48)
- 6(22)
- 6.4(15)
- 9.5(22)
- 10(32)
- 12.7(29)
- 15(77)
- 19.1(14)
- 20(18)
- 22(77)
- 25(61)
- 25.4(13)
- 40(62)
- 50.8(14)
- 60(57)
- 76.2(14)
- 80(14)
- 100(14)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(7)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(14)
- 700~800未満(15)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(15)
- 1000~2000未満(17)
- 2000~3000未満(15)
- 3000~4000未満(12)
- 4000~5000未満(10)
- 5000~6000未満(1)
材質
- ゴム(16)
- 樹脂(2)
ベルト呼び幅
- 30(6)
- 300(2)
歯数
- 80(10)
- 95(10)
- 100(12)
- 105(10)
- 110(11)
- 112(11)
- 115(9)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(10)
- 132(8)
- 135(11)
- 140(11)
- 150(11)
- 160(10)
- 165(8)
- 180(10)
- 200(10)
- 210(9)
- 250(10)
- 歯数をもっと見る
80・95・100・105・110・112・115・120・125・130・132・135・140・150・160・165・180・200・210・250・歯数をもっと見る
最小プーリ径(mm)
- 16(1)
- 40(1)
16・40
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- 三木プーリ(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・三木プーリ
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)30種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,980~税込¥15,378~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)30種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅30寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,198~税込¥4,618~1個32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT