絞り込み
種類
タイミングベルト(7)
ベルト幅(mm)
- 4
- 3(39)
- 5(48)
- 6(22)
- 6.4(15)
- 9.5(22)
- 10(32)
- 12.7(29)
- 15(77)
- 19.1(14)
- 20(18)
- 22(77)
- 25(61)
- 25.4(13)
- 30(18)
- 40(62)
- 50.8(14)
- 60(57)
- 76.2(14)
- 80(14)
- 100(14)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(6)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(7)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(2)
材質
- ゴム(7)
- 樹脂(1)
ベルト呼び幅
- 4(5)
歯数
- 49(5)
- 100(5)
- 101(3)
- 102(4)
- 104(5)
- 105(4)
- 106(4)
- 107(4)
- 108(4)
- 110(5)
- 112(5)
- 115(4)
- 116(4)
- 118(4)
- 129(4)
- 133(5)
- 140(5)
- 145(5)
- 150(4)
- 151(4)
- 歯数をもっと見る
49・100・101・102・104・105・106・107・108・110・112・115・116・118・129・133・140・145・150・151・歯数をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 椿本チエイン(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・椿本チエイン
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥549税込¥6041個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M