絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(1)
  • 種類タイミングベルト(19)
ベルト幅(mm)
  • 6
  • 3(39)
  • 5(48)
  • 6.4(15)
  • 9.5(22)
  • 10(32)
  • 12.7(29)
  • 15(77)
  • 19.1(14)
  • 20(18)
  • 22(77)
  • 25(61)
  • 25.4(13)
  • 30(18)
  • 40(62)
  • 50.8(14)
  • 60(57)
  • 76.2(14)
  • 80(14)
  • 100(14)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(4)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(18)
  • 300~400未満(17)
  • 400~500未満(16)
  • 500~600未満(13)
  • 600~700未満(17)
  • 700~800未満(12)
  • 800~900未満(13)
  • 900~1000未満(12)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(4)
材質
  • ゴム(19)
  • 樹脂(2)
ベルト呼び幅
  • 6(7)
歯数
  • 100(11)
  • 101(9)
  • 103(9)
  • 104(10)
  • 106(9)
  • 110(9)
  • 114(7)
  • 117(8)
  • 120(8)
  • 125(8)
  • 128(9)
  • 129(8)
  • 134(10)
  • 135(11)
  • 140(11)
  • 144(10)
  • 151(9)
  • 162(9)
  • 167(10)
  • 200(9)
100・101・103・104・106・110・114・117・120・125・128・129・134・135・140・144・151・162・167・200・歯数をもっと見る
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • バンドー化学(1)
  • ロボテナ(1)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 椿本チエイン(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・ロボテナ・三ツ星ベルト・椿本チエイン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • プーリーベルト ロボテナ

    プーリーベルト

    ロボテナ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベルト幅(mm)6
  • タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングベルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形

    三ツ星ベルト
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム
  • パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
  • ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト ロングベルト

    椿本チエイン
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様HC仕様材質ゴムタイプロングベルト種類PXベルト
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン
    ¥549~税込¥604~
    1個
    92日以内出荷
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン
    ¥449~税込¥494~
    1個
    92日以内出荷
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン
    ¥439~税込¥483~
    1個
    92日以内出荷
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥639税込¥703
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    歯数106材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルトピッチ周長(mm)318.0寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91歯ピッチ(mm)2ベルト形S2M
ベルト