絞り込み
出力(kW)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
- 0.75(4)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 3.7(4)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 18.5(3)
- 22(3)
- 30(3)
- 37(3)
- 45(3)
- 55(3)
ブランド
- 日東電工[モーター](3)
- 東芝(2)
- 三菱電機(2)
- ニデックテクノモータ(1)
電源
- 三相(6)
- 交流(1)
- 単相(1)
極数
- 2
- 3(3)
- 4(45)
- 5(2)
- 6(4)
- 9(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC200/220/400/440(1)
- AC200/220/230(2)
- AC400/400/440/460(2)
- AC100(1)
- AC200(3)
- AC220(1)
- AC400(1)
取付方式
- フランジ取付(2)
- 立形(1)
- 脚取付(5)
フランジ取付・立形・脚取付
外被構造
- 全閉外扇型(4)
全閉外扇型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(4)
3.7(4)
11(3)
15(3)
18.5(3)
22(3)
30(3)
37(3)
45(3)
55(3)

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応![単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318889-260618-02.jpg)
単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型
日東電工[モーター]¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷分相始動式 モータ 開放防滴型出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)
三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318740-260618-02.jpg)
三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)2
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下






![単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318889-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318810-260618-02.jpg)

![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318740-260618-02.jpg)