絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.95(1)
ブランド
  • マブチモーター(3)
定格電圧(V)
  • 48
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(19)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(11)
  • AC400/440/460(4)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(7)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(23)
  • AC100~200(5)
  • AC200(62)
  • AC200~230(3)
  • AC220(16)
  • AC400(40)
  • AC440(21)
  • DC1.5(4)
  • DC3(4)
  • DC12(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.95(1)
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)1050最大トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400定格回転数(min-1[r.p.m])4800使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.0以下定格トルク(N・m)1.3
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。出力(W)200定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    ¥54,534税込¥59,987
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
汎用モーター