絞り込み
出力(kW)
- 0.3
- 0.000089(1)
- 0.1(3)
- 0.2(14)
- 0.25(3)
- 0.4(17)
- 0.75(11)
- 1.5(9)
- 2.2(7)
- 3.7(8)
- 5.5(3)
- 7.5(4)
- 11(4)
- 15(4)
- 18.5(4)
- 22(4)
- 30(4)
- 37(4)
- 45(4)
- 55(4)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 日東電工[モーター](4)
電源
- 三相(1)
- 単相(3)
極数
- 4(4)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(1)
取付方式
- 固定脚(1)
固定脚
外被構造
- 防滴保護型(1)
防滴保護型
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(14)
0.4(17)
0.75(11)
1.5(9)
2.2(7)
3.7(8)
30(4)
37(4)
45(4)
55(4)
出力(kW)をもっと見る
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥27,980税込¥30,7781台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318776-260618-02.jpg)
単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
日東電工[モーター]¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318706-260618-02.jpg)
単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ
日東電工[モーター]¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷コンデンサ始動式 防振型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318758-260618-02.jpg)
三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)200電源三相極数(P)4




![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
![単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318776-260618-02.jpg)
![単相 300w EFNOU-KRN 4P コンデンサ始動式 防振型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318706-260618-02.jpg)
![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318758-260618-02.jpg)