絞り込み
出力(kW)
ブランド
定格電圧(V)
取付方式
タップ・フランジ取付・固定脚・立形・脚取付
外被構造
全閉外扇型・防滴保護型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋外用)

    富士電機(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • ソーラーモーター ELPA

    ソーラーモーター

    ELPA
    797税込877
    1個
    当日出荷
    電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用) TAMIYA(タミヤ)

    AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用)

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
    セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • ブラシ付モータ マブチモーター

    ブラシ付モータ

    マブチモーター
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ブラシ付モータ
    シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
  • モーター 130 ELPA

    モーター 130

    ELPA
    361税込397
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC1.5V FA-130型
    定格電圧(V)DC1.5
  • モーター DC用 130-3V オーム電機

    モーター DC用 130-3V

    オーム電機
    158税込174
    1個
    当日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500無負荷電流(A)0.12適正電圧(V)DC3.0
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
    用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
  • 水中モーター TAMIYA(タミヤ)

    水中モーター

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
    種類汎用モーター
  • 単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
  • 単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
    用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax適正負荷(mN・m[gf・cm])20
  • モーター 260 ELPA

    モーター 260

    ELPA
    350税込385
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC3.0V RE-260型
  • DCモーター 3VDC LINKMAN

    DCモーター 3VDC

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    マブチモーター製【FA-130RA】とケース形状が同じDCモーターです。
    シャフト径(Φmm)2定格電圧(V)3DC
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
    用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2
  • 小型DCモーター GB[制御機器]

    小型DCモーター

    GB[制御機器]
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    小型の振動モーターです。
    使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ

    プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極

    ニデックテクノモータ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
    種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
  • ミニ水中モーター(単4形タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    ミニ水中モーター(単4形タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
    種類汎用モーター
  • プレミアムゴールドモートル 東芝

    プレミアムゴールドモートル

    東芝
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
  • 単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ

    日東電工[モーター]
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
    出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]

    単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 防振型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]

    単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 開放防滴型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2
  • 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    40,980税込45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • ミニ振動モーター(2.0mm) Seeed Studio

    ミニ振動モーター(2.0mm)

    Seeed Studio
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。
    その他【定格荷重】振動重量電圧DC 2.5V~3.5V質量(g)2定格電圧DC 3Vモーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意回転方向時計回り/反時計回りコイルフラットコアレスコイル保管温度範囲(℃)-30~+80整流方式ブラシと整流子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70
  • モーター DC用 180-3V オーム電機

    モーター DC用 180-3V

    オーム電機
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
  • モーター DC用 130-1.5V オーム電機

    モーター DC用 130-1.5V

    オーム電機
    158税込174
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8340無負荷電流(A)0.20適正電圧(V)DC1.5
  • OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ TAMIYA(タミヤ)

    OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ

    TAMIYA(タミヤ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。 380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
    用途模型用モータ-適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)種類汎用モーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V)最大トルク(g・cm)129(7.2V)
  • プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ

    プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極

    ニデックテクノモータ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
    種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
汎用モーター