絞り込み
出力(kW)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.75(2)
電源
  • 単相(2)
  • 直流(2)
定格電圧(V)
  • AC160
  • 48(4)
  • AC100/200(6)
  • AC200/220(18)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(16)
  • AC400/440/460(4)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(12)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(19)
  • AC200(59)
  • AC200~230(3)
  • AC220(17)
  • AC400(39)
  • AC440(21)
  • DC1.5(6)
  • DC3(6)
  • DC12(4)
取付方式
  • 脚取付(2)
ブランド
  • 三木プーリ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.1(2)
0.2(2)
0.4(2)
0.75(2)
直流モータ SYDシリーズ 三木プーリ直流モータ SYDシリーズ三木プーリ
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3操作標準:電源スイッチ・速度設定器ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
直流モータ SCDシリーズ 三木プーリ直流モータ SCDシリーズ三木プーリ
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3寸法J(mm)40操作標準:電源スイッチ・速度設定器回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
汎用モーター