絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- 日東電工[モーター](35)
- マブチモーター(11)
- オーム電機(6)
- エスコ(5)
- ELPA(5)
- 三菱電機(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- 東芝(4)
- 一宮電機(4)
- ニデックテクノモータ(2)
- GB[制御機器](2)
- オリエンタルモーター(1)
- スイデン(1)
- 日東工器(1)
- 富士電機(1)
- 澤村電気工業(1)
- LINKMAN(1)
- SUBLUE(1)
定格電圧(V)
- DC3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「出力(kW)」から絞り込む

ミニ振動モーター(2.0mm)
Seeed Studio¥309税込¥3401個3日以内出荷3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。その他【定格荷重】振動重量電圧DC 2.5V~3.5V質量(g)2定格電圧DC 3Vモーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意回転方向時計回り/反時計回りコイルフラットコアレスコイル保管温度範囲(℃)-30~+80整流方式ブラシと整流子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70