絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- 三菱電機(37)
- 日東電工[モーター](35)
- 日立産機システム(28)
- エスコ(12)
- RS PRO(12)
- マブチモーター(11)
- 東芝(8)
- オーム電機(6)
- ELPA(5)
- 富士電機(5)
- 一宮電機(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- ニデックテクノモータ(4)
- SPARKFUN(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 日本スタンドサービス(2)
- スイデン(1)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- 0.95(1)
- DC0.75(1)
- DC0.8(1)
- DC1.3(1)
- DC2.6(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「出力(kW)」から絞り込む
![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。使用温度範囲(℃)-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)電圧(V)始動/0.8回転数(min-1[r.p.m])14000定格電圧(V)2.6抵抗(Ω)端子/22回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/120定格電流(mA)85RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)外観/4.1×11.4動作電圧(V)1.8~3.2![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷小型の振動モーターです。使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130




![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768607-251222-02.jpg)
![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768589-251222-02.jpg)