絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
外被構造
全閉外扇型・防滴保護型
ブランド
三菱電機・日東電工[モーター]・日立産機システム・エスコ・RS PRO・マブチモーター・東芝・オーム電機・ELPA・富士電機・一宮電機・TAMIYA(タミヤ)・ニデックテクノモータ・SPARKFUN・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・オリエンタルモーター・日本スタンドサービス・GB[制御機器]・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 汎用モーター

194件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フットマウント取付 RS PRO

    RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フットマウント取付

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
    仕様許容入力 = 0.75kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1410rpm極数 = 4実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.95Amm奥行き = 211mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Stepper Motor with Cable SPARKFUN

    Stepper Motor with Cable

    SPARKFUN
    8,798税込9,678
    1個
    33日以内出荷
  • Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev SPARKFUN

    Stepper Motor - 68 oz.in 400 steps/rev

    SPARKFUN
    9,098税込10,008
    1個
    33日以内出荷
  • Stepper Motor - 29 oz.in 200 steps/rev、 Threaded Shaft SPARKFUN

    Stepper Motor - 29 oz.in 200 steps/rev、 Threaded Shaft

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
  • ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
    仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
  • 制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ

    制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
    仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用
  • リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能アズワン品番67-0460-26
  • ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
    仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-22
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。出力(W)200定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    54,534税込59,987
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    37,200税込40,920
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9
  • SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE

    SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh

    SUBLUE
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    SUBLUE WhiteShark Navbow+(ホワイトシャークナブボウプラス) / WhiteSharkTini(ホワイトシャークタイニー) / Seabow (シーボウ) 水中スクーターの専用バッテリーです。 予備として複数お持ちいただいたり、水中スクーターの稼働時間に物足りなくなった時にオススメです。
    寸法(mm)171×60×58質量(g)1100対応機種SUBLUE WhiteShark Navbow+/ WhiteShark Tini/ Seabow 水中スクーターバッテリー電圧(V)14.8~16.8充電時間(時間)3.5動作温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)10670バッテリー容量(Wh)158
  • 単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W ムライ機器

    単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W

    ムライ機器
    70,980税込78,078
    1台
    7日以内出荷
    トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
    型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
    用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

    東芝
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    77,200税込84,920
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-7A型式SF-PRO質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M保護方式IP44
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    65,800税込72,380
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
  • AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    147,700税込162,470
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
  • AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    108,400税込119,240
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    87,400税込96,140
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

    富士電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
  • 耐圧防爆単相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆単相モータ

    日本スタンドサービス
    181,980税込200,178
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)

    一宮電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)27
  • モーター 140 ELPA

    モーター 140

    ELPA
    342税込376
    1個
    翌々日出荷
    適正電圧:DC1.5V RE-140型
    定格電圧(V)DC1.5
  • 三相標準モータ 一宮電機

    三相標準モータ

    一宮電機
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HBステッピングモーター ミネベアミツミ

    HBステッピングモーター

    ミネベアミツミ
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
  • 三相モータ サステナブルモータ RF-SR形 三菱電機

    三相モータ サステナブルモータ RF-SR形

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    112日以内出荷
    仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本シリーズサブ:サイズダウン定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    80日以内出荷
汎用モーター