絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
外被構造
全閉外扇型・防滴保護型
ブランド
三菱電機・日東電工[モーター]・日立産機システム・エスコ・RS PRO・マブチモーター・東芝・TAMIYA(タミヤ)・オーム電機・ELPA・富士電機・一宮電機・ニデックテクノモータ・SPARKFUN・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・オリエンタルモーター・日本スタンドサービス・GB[制御機器]・日東工器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 汎用モーター

197件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • 耐圧防爆三相モータ 日本スタンドサービス

    耐圧防爆三相モータ

    日本スタンドサービス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
    種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
  • モーター 280 ELPA

    モーター 280

    ELPA
    380税込418
    1個
    当日出荷
    適正電圧:DC3.0V RE-280型
  • DCモータ SS40E 澤村電気工業

    DCモータ SS40E

    澤村電気工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ) 一宮電機

    三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ)

    一宮電機(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    出力(kW)0.75種類汎用モーター取付方式脚取付電圧(V)200/200/220電源三相
  • 電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    18,980税込20,878
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
  • リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーター

    リアクションシンクロナスモーター

    オリエンタルモーター
    7,898税込8,688
    1台
    9日以内出荷から61日以内出荷
  • 単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]

    単相 250w EFOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 開放防滴型

    日東電工[モーター]
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 開放防滴型
    出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]

    単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型

    日東電工[モーター]
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 防振型
    出力(kW)0.25電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
    出力(kW)0.1電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]

    単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型

    日東電工[モーター]
    57,980税込63,778
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
    出力(kW)1電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]

    単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型

    日東電工[モーター]
    40,980税込45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
    出力(kW)0.55電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ

    日東電工[モーター]
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ

    日東電工[モーター]
    75,980税込83,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.3電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)2
  • 安全増防爆モータ ニデックテクノモータ

    安全増防爆モータ

    ニデックテクノモータ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    運転中に火花やアーク、または加熱などが生じないように、構造上、温度上昇について特に考慮を払って安全性を高めた電動機となります。 。防爆指針を満足しており、厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の検定に合格しているため、安心してご使用いただけます。
    用途化学工場・石油精製所 。ガス供給施設 。塗装・溶剤使用施設 。その他:ポンプ・送風機・コンプレッサ・運搬機械・動力伝達装置 等仕様屋外用その他【端子箱リード引込口】保護管方式電圧(V)200/200/220(50/60/60Hz)適合ケーブル【保護管】12.3~14.2耐熱クラスB口径【保護管】PF3/4
  • 耐圧防爆モータ ニデックテクノモータ

    耐圧防爆モータ

    ニデックテクノモータ
    204,980税込225,478
    1台
    7日以内出荷
    耐圧防爆モータは、モータ内部で万一爆発が起きても、頑丈な外殻で火炎や高温ガスを外部に漏らさない構造を持つ、防爆型式検定の合格品となります。
    用途石油精製プラントのポンプ 。ガス圧縮設備のコンプレッサー 。化学工場の攪拌機・ミキサー 。塗料・溶剤製造ラインの搬送装置 等仕様屋外用その他【端子箱リード引込口】保護管方式電圧(V)200/200/220(50/60/60Hz)耐熱クラスE極数(P)4
  • 三相モーター (全閉外扇・屋内形) エスコ

    三相モーター (全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1台
    4日以内出荷
    全閉外扇形・屋内形。
    極数4極電圧(V)200構造フランジ取付 (立形)
  • モーター DC用 160-3V オーム電機

    モーター DC用 160-3V

    オーム電機
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000無負荷電流(A)0.19適正電圧(V)DC3.0
  • モーター DC用 140-1.5V オーム電機

    モーター DC用 140-1.5V

    オーム電機
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])3850無負荷電流(A)0.03適正電圧(V)DC1.5
  • DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm RS PRO

    DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 4.5 → 15 V dc。DCモータータイプ = ギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 7300 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 114 gcm。寸法 = 37(直径) x 73.6 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 金属。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.9 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.9 Nm

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度は 3700 rpm です 最大出力トルク: 0.9 Nm 定格電流: 6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm最大出力トルク = 0.9 Nm許容電流値 = 6 A長さ = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 36 V dc 0.9 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 36 V dc 0.9 Nm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 36 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.44 Nm 定格電流: 7.10 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 36 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.9 Nm長さ = 113.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.16 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.16 Nm

    RS PRO
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2910 rpm 最大出力トルク: 0.16 Nm 定格電流: 2.12 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2910 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 0.16 Nm長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.24 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.24 Nm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.24 Nm 定格電流: 2.29 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.24 Nm長さ = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.21 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.21 Nm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4500 rpm 最大出力トルク: 0.21 Nm 定格電流: 1.89 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4500rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.21 Nm長さ = 57mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.11 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.11 Nm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.11 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.11 Nm長さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.05 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.05 Nm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4800 rpm 最大出力トルク: 0.05 Nm 定格電流: 0.44 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4800rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.05 Nm長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.075 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 12V 0.075 Nm

    RS PRO
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 12 V dc 出力速度: 2800 rpm 最大出力トルク: 0.075 Nm 定格電流: 1 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 2800 rpm軸径 = 20mm最大出力トルク = 0.075 Nm長さ = 17.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.084 Nm RS PRO

    DCモーター RS PRO ブラシレス 24V 0.084 Nm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 24 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.028 Nm 定格電流: 0.6 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 10mm最大出力トルク = 0.084 Nm長さ = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付 RS PRO

    RS PRO 3 相 かご形モータ モータ フランジ取り付け取付

    RS PRO
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
    仕様許容入力 = 1.5kW定格周波数 = 50HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 1445rpm極数 = 4実装タイプ = フランジ取り付け軸径 = 24mmシャフト長さ = 50mm幅 = 174mm最大出力トルク = 9.9 nmmmベアリングタイプ = 深溝mmRoHS指令(10物質対応)対応
汎用モーター