絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(123)
- 井口機工製作所(76)
- エイテック(ATEC)(40)
- エスコ(26)
- TRUSCO(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(3)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
上向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
エイテック(ATEC)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか6日以内出荷から31日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製
エイテック(ATEC)¥18,980~税込¥20,878~1本13日以内出荷プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付
エイテック(ATEC)¥32,980~税込¥36,278~1本23日以内出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
ボールキャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
ISB ボールベアーゴミ排出機能付
井口機工製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
井口機工製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷上向使用、成型品、バネ入りです。用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
フリーベアコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥449,800税込¥494,7801台26日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0291材質スチール製幅(mm)900質量(kg)105高さ(mm)95奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8549-62
フリーベアテーブル エアー昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥339,800税込¥373,7801台26日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0288材質スチール製幅(mm)900質量(kg)90.1高さ(mm)59.5奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8403-63
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥62,980~税込¥69,278~1台16日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1本16日以内出荷AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製ストローク(mm)3幅(mm)25高さ(mm)25
57.0x32.0mm ボールキャスター
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA986S-23材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)32耐荷重(kg)40外径(Φmm)57ボール径(Φmm)25
44.0x27.0mm ボールキャスター
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷エスコ品番EA986S-22材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)27耐荷重(kg)25外径(Φmm)44ボール径(Φmm)22
37.0x23.0mm ボールキャスター
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA986S-21材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)23耐荷重(kg)15外径(Φmm)37ボール径(Φmm)17.5
53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エスコ品番EA986S-2材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5耐荷重(kg)25ボール径(Φmm)25
76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA986S-16材質冷間圧延鋼板(SPCC)全高(mm)31耐荷重(kg)30外径(Φmm)76仕上亜鉛メッキクロメート処理
42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個6日以内出荷エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
ボールキャスター(ボルト型排出口付)
栃木屋¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型)
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(プレス成形型)
栃木屋¥209~税込¥230~1個当日出荷から10日以内出荷搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(クリーンルーム対応)
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から12日以内出荷ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター
栃木屋¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ
フリーベアコーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様上向用トラスコ品番501-4247材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)84タイプ上向用
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質スチール
ピース・ピースパズル
井口機工製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 射出成形型で製作していますので、低コストです。 樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。 ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。 従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B材質ABS質量(g)30