2ページ目: ボールローラー

326件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様から絞り込む
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    62,980税込69,278
    1台
    16日以内出荷
    従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
  • 22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み) エスコ

    22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-3材質スチール(光沢クロメート処理)全高(mm)14耐荷重(kg)8外径(Φmm)22ボール径(Φmm)12
  • プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)

    エイテック(ATEC)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
    仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCCタイプスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)10質量(g)39自重(g)39
  • プラコロ NS型 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラコロ NS型 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    内部媒介球は鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用形状ボルト付
  • フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ

    フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
  • ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用) 井口機工製作所

    ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)

    井口機工製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
    仕様上下兼用高さ(mm)11.8
  • ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。
    仕様上向き用高さ(mm)20タイプ樹脂製品・ボルトタイプ径(Φmm)Φ29最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
  • ターンテーブル IRL型 井口機工製作所

    ターンテーブル IRL型

    井口機工製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
    均等荷重(kg)400
  • ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所

    ボールトランスファー はるころシート MS型

    井口機工製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です
    材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型

    井口機工製作所
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
    仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-N対象下向き用
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2

    フリーベアコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • IP型ボールベアー 井口機工製作所

    IP型ボールベアー

    井口機工製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)25.8ボール直径(mm)15.87
  • 20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)20ボール直径(mm)11.12
  • 69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ

    69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)30ボール径(Φmm)25.4
  • ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラユニット(圧入タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,100税込14,410
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    下向き。
    材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
  • イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所

    イグチベアー 重荷重用プレス製品

    井口機工製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
    用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
  • 樹脂成型品 上向き用 エイテック(ATEC)

    樹脂成型品 上向き用

    エイテック(ATEC)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。
    仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
  • ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
  • フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ

    フリーベアコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
  • フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ

    フリーベアコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ(防塵仕様) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプ(防塵仕様)

    フリーベアコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。
    スプリング沈ミシロ(mm)2.5
  • プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
    仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-S シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)

    エイテック(ATEC)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
    仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)

    エイテック(ATEC)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)

    エイテック(ATEC)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
    仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレインベア PV シリーズ  樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)1.41袋入数(個)1
  • ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様上向き用
  • フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
  • C-6DR フリーベアコーポレーション

    C-6DR

    フリーベアコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)143

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー