4ページ目: ボールローラー

326件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「仕様」から絞り込む
  • ボールトランスファー イグチベアーユニット IBU型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアーユニット IBU型

    井口機工製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    ・US-25型イグチベアーを縦長に配列したイグチベアーユニット。・イグチベアーの取り付けの手間を軽減でき、搬送ライン省力化に大きく貢献します。・搬送ラインに多数採用される軽量用イグチベアーの取付け手間を大幅に軽減出来るイグチベアーユニットです。・POMボール、サイズ変更など、その他特殊型の設計製作もいたします。
    その他【使用ボールベアー】US-25ピッチ(mm)100
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型

    井口機工製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
    仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
  • ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所

    ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型

    井口機工製作所
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
    仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIR対象上向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK

    井口機工製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
    仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型

    井口機工製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-S型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
    仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS-S対象上向き用
  • エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ) 井口機工製作所

    エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ)

    井口機工製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    15日以内出荷
    エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)
    タイプISR50S(シングルピストンタイプ)
  • ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き)

    井口機工製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
    仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)31タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重30(kgf)対象上向き用自重(kg)0.25ボール径(inch)Φ1"フランジ径(Φmm)Φ78.0
  • オムニホイール 富士製作所

    オムニホイール

    富士製作所
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    30日以内出荷
    首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
    軸径(Φmm)【主軸】8幅(mm)96摘要フリー用内径(Φmm)8耐荷重(kg)120外径(Φmm)125車輪全方向(360°)移動型車輪コードコード番号:368-4288アズワン品番67-5537-41
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1300幅(mm)80全長(mm)1300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数13コードコード番号:405-9690キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13アズワン品番67-5588-50耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)300幅(mm)80全長(mm)300高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数3コードコード番号:405-9684キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3アズワン品番67-5588-57耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥10,898税込¥11,988
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)800幅(mm)80全長(mm)800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数8コードコード番号:405-9663キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8アズワン品番67-5588-62耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)500幅(mm)80全長(mm)500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数5コードコード番号:405-9678キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5アズワン品番67-5588-59耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)400幅(mm)80全長(mm)400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数4コードコード番号:405-9687キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4アズワン品番67-5588-58耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1600幅(mm)80全長(mm)1600高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数16コードコード番号:405-9694キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16アズワン品番67-5588-53耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)200幅(mm)80全長(mm)200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数2コードコード番号:405-9669キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2アズワン品番67-5588-56耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1100幅(mm)80全長(mm)1100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数11コードコード番号:405-9693キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11アズワン品番67-5588-48耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1400幅(mm)80全長(mm)1400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数14コードコード番号:405-9688キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14アズワン品番67-5588-51耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)700幅(mm)80全長(mm)700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数7コードコード番号:405-9698キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7アズワン品番67-5588-61耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)100幅(mm)80全長(mm)100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数1コードコード番号:405-8142キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1アズワン品番67-5588-46耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1700幅(mm)80全長(mm)1700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数17コードコード番号:405-9679キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17アズワン品番67-5588-54耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • ボールキャスター Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールキャスター

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
    用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防塵仕様(ゴムシール付き)
    仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])294[30]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    12日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)2.5取付強さ(N[kgf])196[20]最大強さ(N[kgf])294[30]許容荷重(N[kgf])294[30]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥819~税込¥901~
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    下向きタイプのフリーベアです。
    仕様下向き用材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理許容荷重(N[kgf])490[50]
  • ステンレスフリーベア ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)許容荷重(N[kgf])78.4[8]
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷
    仕様上向き用仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • フリーベア ジョー・プリンス竹下

    フリーベア

    ジョー・プリンス竹下
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    バネ入りのフリーベアです。
    仕様上向き用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8取付強さ(N[kgf])49[5]最大強さ(N[kgf])68.6[7]許容荷重(N[kgf])49[5]
  • スプリングクッション式フリーベア(上向用) HS フリーベアコーポレーション

    スプリングクッション式フリーベア(上向用) HS

    フリーベアコーポレーション
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    6日以内出荷
    プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。 ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
    仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHSタイプ
  • FT フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    FT フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    20日以内出荷
    これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
    材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
  • 切削加工品(上向用) スチール製 フリーベアコーポレーション

    切削加工品(上向用) スチール製

    フリーベアコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    重荷重に対応し、三角フランジタイプで狭いピッチでの配置が可能です。
    仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
  • 切削加工品(上向用) スチール製 フリーベアコーポレーション

    切削加工品(上向用) スチール製

    フリーベアコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能です。
    仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
  • 切削加工品(上向用) スチール製 フリーベアコーポレーション

    切削加工品(上向用) スチール製

    フリーベアコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
    仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
  • プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーション

    プレス成形品 S オールステンレス製

    フリーベアコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
    材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
  • プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーション

    プレス成形品 S オールステンレス製

    フリーベアコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
    材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー