圧力計RIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
デジタルプレッシャーゲージRIKEN(理研機器)翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980