絞り込み
ブランド
  • Casella Cel
  • モノタロウ(427)
  • エスコ(4,430)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4,327)
  • 理研計器(2,488)
  • 長野計器(2,078)
  • SK(新潟精機)(1,609)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1,478)
  • シンワ測定(1,464)
  • アズワン(1,435)
  • マイゾックス(991)
  • タジマツール(TJMデザイン)(984)
  • テクロック(955)
  • testo(テストー)(940)
  • フルーク(FLUKE)(901)
  • ホーザン(883)
  • 佐藤計量器製作所(830)
  • 第一測範(801)
  • RS PRO(753)
  • HIOKI(日置電機)(735)
  • カネテック(700)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Casella Cel CEL-6841/RS 騒音計フロントガラス Casella Cel

    Casella Cel CEL-6841/RS 騒音計フロントガラス

    Casella Cel
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = フロントガラス併用可能製品 = CEL 200CEL-240防風スポンジ. サウンドレベルメータの1/2インチエレクトレットマイクヘッドに装着可能な防風スポンジ。 CEL-240サウンドレベルメータ(品番 ; 477-110 477-110 を参照)の風防の交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Casella Cel CEL-6840/RS 騒音計ケース Casella Cel

    Casella Cel CEL-6840/RS 騒音計ケース

    Casella Cel
    取扱停止中
    仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = CEL 200CEL-240サウンドレベルメータキットケース. CEL-240サウンドレベルメータ用の耐久性に優れたプラスチック製キャリングケース フォーム材による仕切りには、CEL-240とアクセサリ、CEL-100/2音響較正器、防風スポンジ、バッテリ、ソフトウェアディスク(CD-ROM)、及びインターフェイスリード線を収容 寸法: 340 x 275 x 80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Casella Cel -CMC51/RS 騒音計ケーブル Casella Cel

    Casella Cel -CMC51/RS 騒音計ケーブル

    Casella Cel
    取扱停止中
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル併用可能製品 = CEL 200CEL240サウンドレベルメータ用dB24ソフトウェア. CEL-240サウンドレベルメータ用のオプションソフトウェア CEL-240のUSBミニBポートからの出力をリアルタイムでPCのログに記録し、保存可能 音圧レベルはdB24でPCベースのスプレッドシートアプリケーションと互換性のあるデータファイルに刻々と保存 dB24は必要な時間のノイズレベルの時間履歴をログに記録する簡単で安価な手段を提供 必要なUSB標準A-ミニBインターフェイス2 mケーブルについては、品番 ; 477-087 477-087 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Casella Cel CEL-120/2 騒音計較正器 Casella Cel

    Casella Cel CEL-120/2 騒音計較正器

    Casella Cel
    取扱い終了
    仕様音響出力 = 114dB周波数 = 1kHz確度 = ±0.6 dBマイクサイズ = 1/2インチ電池寿命 = 2 年バッテリタイプ = 単四 x 2モデル番号(P) = CEL-120重量 = 85gIEC 6094: 2003及びANSI S1.40: 2006. CEL-120クラス2音響較正器. CEL-120/2は、クラス2精度の音響較正器で、このタイプでは世界で最小です。フィールド環境での使用に適した頑丈なオーバーモールド設計です。 サウンドレベルメータのフィールドでの較正は、あらゆる種類のノイズ調査を実施する際に各測定の前後に必須の手順です。 これにより、サウンドレベル測定計器は、職場の騒音規則や環境騒音規則に準拠するための監視に必要な一貫した精度の読み値を提供します。 このため、CEL-120/2はIEC 60942: 2003及びANSI S1.40: 2006の要件に準拠するように設計及び製造されています。 これらの規格は、フィールド作業などのワイドレンジの温度、湿度、圧力条件で正確な較正を規定し、すべての条件で正確な較正を確保しています。
  • 騒音計 Casella Cel 最大:130dB 最小:30dB(CEL-240/K1/RS) Casella Cel

    騒音計 Casella Cel 最大:130dB 最小:30dB(CEL-240/K1/RS)

    Casella Cel
    取扱い終了
    仕様最大音圧レベル = 130dB最小サウンドレベル = 30dB重みづけ = A, Cディスプレイのタイプ = デジタル、グラフィックディスプレイバッテリタイプ = 単三電池データロギング = あり動作温度 Max = +40℃モデル番号(P) = CEL-240/K1CEL-240 Sound Level Meter Kit. Comprehensive CEL-240 sound level instrument kit providing an ideal solution for sound level measurement. Kit comprises: CEL-240 sound level meter see stock no. ; 477-110 477-110 CEL 110//2 sound level meter calibrator see stock no. ; 253-210 253-210 Foam windshield see stock no. ; 477-093 477-093 Hard carry case see stock no. ; 477-104 477-104 3 AA alkaline batteries, 1 PP3 battery and instructions on CD-ROM. Available accessories:-
  • 騒音計 Casella Cel 最大:130dB 最小:30dB(CEL-240) Casella Cel

    騒音計 Casella Cel 最大:130dB 最小:30dB(CEL-240)

    Casella Cel
    取扱い終了
    仕様最大音圧レベル = 130dB最小サウンドレベル = 30dB確度クラス = ANSI S1.4, IEC 60651, IEC 61672線量測定 = あり重みづけ = A, Cディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単四高速/低速の平均時間 = 両方データロギング = ありインターフェースタイプ = USB動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃単三アルカリ電池3本、防風スポンジ、キャリングストラップ. CEL-240サウンドレベルメータ. CEL-240は、各種用途のノイズ測定を実現するように設計された使いやすい計器です。最新のデジタル技術を実装することで、CEL-240は絶対的な信頼性を提供し、頑丈でコンパクトなデザインにすべてを収めながら、最高レベルの精度と性能を実現しています。グラフィックディスプレイにより、CEL-240はノイズレベルの時間履歴を表示でき、ユーザーは現在のノイズ環境を簡単に評価することが可能です。. IEC61672 2002クラス2、IEC60651タイプ2 (1979)に完全に準拠 RMS測定範囲: 30 → 130 dB A / C特性周波数重み付けサウンドレベル 選択可能な重み付け: 高速、低速、インパルス時間 直観的で使いやすい2キー操作 瞬間音圧レベルと最大音圧レベルの測定値の同時表示 ノイズレベルの棒グラフ又はグラフィカルな時間履歴表示により、現在のノイズ環境を簡単に評価することが可能 最大値保持機能 簡単な較正: CEL-240は較正器の適用を自動認識し、1回キーを押すだけで較正を調整 DATテープ / PC wavファイルへのレコーディング又はヘッドホン用途向けに用意されたAC出力. 用意されているオプション及びアクセサリ:-. CEL-240サウンドレベル計器キットについては、品番 ; 477-100 477-100 を参照 キットの構成: ハードキャリングケース、CEL-240サウンドレベルメータ、CEL 110//2サウンドレベル較正器、防風スポンジ、単三アルカリ電池3本 交換用防風スポンジについては、品番 ; 477-093 477-093 を参照 USB標準A-ミニBインターフェイスケーブルについては、品番 ; 656-3939 656-3939 を参照 ハードキャリングケースについては、品番 ; 477-104 477-104 を参照