テサTESA[測定用品]3日以内出荷から10日以内出荷
ダイヤルノギスCCMAP150TESA[測定用品]52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150目量(mm)0.02材質樹脂デプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5
デジタルノギスTWIN-CAL IP40TESA[測定用品]5日以内出荷から52日以内出荷
TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により、アップグレードが可能な計測器です。
高い防塵性を擁しています。
マグネットスタンド UJ15TESA[測定用品]52日以内出荷
てこ式ダイヤルインジケーターやΦ40mmのダイヤルゲージ取付けるのに理想的です。
2つの関節で固定し微調整機構があるので幅広い使い方ができます。
ダイヤルノギスCCMAM300TESA[測定用品]52日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)64寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5
ダイヤルノギスCCMAM150TESA[測定用品]5日以内出荷
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)150目量(mm)0.01材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5
センタリングホルダーTESA[測定用品]5日以内出荷
寸法(mm)シャンク部(チャック部):Φ8×25、インジケーターのステム取付穴:Φ4仕様垂直形モデル用
スイスタストTESA[測定用品]5日以内出荷
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8ダイアル直径(Φmm)28目盛仕様0-0.4-0
シャンク L=125mmTESA[測定用品]52日以内出荷
種別スイベルシャンク、125mmL アリ溝クランプ付き、微調整機能付き寸法(mm)Φ8×125
シャンクTESA[測定用品]52日以内出荷
ニップル 角度付TESA[測定用品]52日以内出荷
適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)
測定子TESA[測定用品]52日以内出荷
ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。
ホルダーTESA[測定用品]52日以内出荷
ディスク型プローブTESA[測定用品]52日以内出荷
さまざまな厚みと径があるディスク型プローブは、ショルダーの心出しと溝部へのプロービングに向いています。
この付属品は穴径の測定において、星型プローブを用いることが出来ない場合の代替として重宝します。
プローブTESA[測定用品]52日以内出荷
IG-13接続ケーブルTESA[測定用品]5日以内出荷
IG-13をマイクロハイト・プラスMに使用する場合に必ず必要です。
マイクロメーター ISOマスターTESA[測定用品]52日以内出荷
バレル上の1mm単位の目盛り線を傾斜させ、0.5mm単位の目盛線を直立させる事で読取りエラーを防止しています。
シンブルのローレットスリーブの向きを差し換えることでダイレクトドライブとフリクションドライブの選択が可能です。
測定子TESA[測定用品]当日出荷から60日以内出荷
スターターキットTESA[測定用品]5日以内出荷
商品タイプパーツ品セット内容TLC-BLE 送信器(Bluetooth)、USB受信器+1.5mケーブル
ケーブルTESA[測定用品]60日以内出荷
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980