絞り込み
ブランド
- テクトロニクス&フルーク
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,121)
- A&D(エー・アンド・デイ)(728)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(693)
- シンワ測定(667)
- マイゾックス(644)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(507)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(386)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

モバイルサーマルカメラ
テクトロニクス&フルーク¥79,980税込¥87,9781個当日出荷温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2精度(℃)±2視野角56×42°焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP56解像度赤外線:256×192ピクセルフレームレート25Hz付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
サーモグラフィー TI480U
テクトロニクス&フルーク¥1,298,000税込¥1,427,8001台9日以内出荷UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68