絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(237)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(903)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
  • SK(新潟精機)(1,085)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(519)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(546)
  • エスコ(1,971)
  • カネテック(457)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,052)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(618)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ひとりで探査できるので、省力化が可能。音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です
    仕様最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω材質ABS質量(g)受信器:110(電池含む)、送信器:50タイプ受信器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器:67×28×92、送信器:67×28×67連続使用時間(時間)12以上使用電池9V(006P)アルカリ乾電池(電池は付属していません)消費電力(mW)360ケーブル長(mm)クリップ:300、テストリード:650動作距離(m)約200(電線の種類により異なります)
  • エレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    エレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
    寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
  • ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
    セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
  • ブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95
  • みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット JEFCOM(ジェフコム)

    みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
    セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
  • ラインスケールカウンター JEFCOM(ジェフコム)

    ラインスケールカウンター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
    仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
  • ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
    セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース幅(mm)110高さ(mm)200奥行(mm)45測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光感度調整あり導通テストあり電源の種類電池
  • テープメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    テープメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー! 作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。 摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。 見やすい段差型目盛。 はさみで切れる。 仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。 粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング)目盛種別片面
  • ブルーレベル(Φ50ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル(Φ50ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
  • スリムブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。
    寸法(mm)95×51×13質量(g)77
  • スーパーサウンド3Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド3Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
    電源アルカリボタン電池LR44 2個
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • 電工メジャー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
    材質ステンレス・樹脂等幅(mm)25質量(g)240長さ(m)5本体寸法(mm)47×70×70目盛仕様メートル仕様JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレス爪部マグネット付目盛種別両面
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) JEFCOM(ジェフコム)

    レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
    寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
  • ポケスター JEFCOM(ジェフコム)

    ポケスター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
    用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
    仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • 金属探知センサーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    金属探知センサーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
  • 針検くんネオ JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
    付属品替針2本全長(mm)160探知深さ最大35mm
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • 電工メジャー(ケーブルゲージ付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ケーブルゲージ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85
  • スーパーネクスト3Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーネクスト3Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
    仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)材質PC・スチール寸法(mm)20×127×19質量(g)20使用温度範囲(℃)0℃~40℃使用電池LR44×2動作表示ブザー鳴動、LED点灯電池寿命連続動作状態 約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
    仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
  • ポイントワカール JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
    セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
  • みるサーチミニ スリム JEFCOM(ジェフコム)

    みるサーチミニ スリム

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
    仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
  • アナログテスター JEFCOM(ジェフコム)

    アナログテスター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ABS電源1.5VR6P(単3)電池1本
  • M5角度調節ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    M5角度調節ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)
    適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
    用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • 電工プロメジャー(オートストップタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー(オートストップタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
  • スイッチボックスゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14□~100□) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
    寸法(mm)173×90×4
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
    材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
  • 先端誘導金具 JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
    材質スチールねじサイズM12メス
  • サークルサーモ JEFCOM(ジェフコム)

    サークルサーモ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)
    付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
  • らくらく みるサーチミニ JEFCOM(ジェフコム)

    らくらく みるサーチミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
    使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
  • スーパーサウンド2Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド2Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
    材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
  • テストリード線 JEFCOM(ジェフコム)

    テストリード線

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    テスター用リード線
    セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9
  • スリムブルーレベル(つまみ穴付) JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル(つまみ穴付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30