絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(327)
  • エスコ(264)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95
  • スリムブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33
  • 金属探知センサーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    金属探知センサーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。
    寸法(mm)95×51×13質量(g)77
  • レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) JEFCOM(ジェフコム)

    レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
    寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
  • ブルーレベル(Φ50ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル(Φ50ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
  • 針検くんネオ JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
    付属品替針2本全長(mm)160探知深さ最大35mm
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
    仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • スイッチボックスエアコンレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスエアコンレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
    仕様目盛り付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
    材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
  • スリムブルーレベル(つまみ穴付) JEFCOM(ジェフコム)

    スリムブルーレベル(つまみ穴付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
    用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル2

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル1 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル1

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
  • パンダレベル JEFCOM(ジェフコム)

    パンダレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに 底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付 底面磁石2個/背面磁石2個 青色レベル液で視認性が良い アニマルペイント「癒しのパンダ柄」 微小角度レベル付き(2°・4°) 幅20cmのコンパクトレベル
    用途癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器材質ABS質量(g)55本体寸法(mm)200×14×50
  • スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。厚さ6mmのスリムタイプ。目盛り付。垂直・水平
    用途正面、背面、側面に磁石付寸法(mm)95×51×6質量(g)35
  • スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
    用途彫刻目盛で消えにくい材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×51×6質量(g)30
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
    用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
  • チビレベル JEFCOM(ジェフコム)

    チビレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    キーホルダー付きの超小型レベル キーホルダー付きで鍵の整理に便利 ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利 安価
    用途工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に質量(g)15感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×17精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
  • ミニレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ミニレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる 硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ 吊り下げチェーン付き 気泡管は蓄光タイプで暗い場所でも数分間発光!
    用途建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に質量(g)85感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×45精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
  • レーザー三脚 JEFCOM(ジェフコム)

    レーザー三脚

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
    質量(kg)1.63ねじ5/8インチ(脚頭)全縮(mm)595(全開脚時)昇降幅(mm)300(エレベーター)全伸(mm)1435(全開脚時)
  • スリムシルバーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スリムシルバーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。 スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。 磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。 薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。 高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
    付属品巾着袋×1材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)33本体寸法(mm)51×6×95個装個装箱、W70×D20×H155mm・57g
  • グリーンレーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付
    仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
  • グリーンレーザーポイントライナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1セット(2点)
    3日以内出荷
    レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付
    仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
  • グリーンレーザーポイントライナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1セット(3点)
    3日以内出荷
    レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
    仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
  • グリーンレーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
    仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
  • レーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    レーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
    セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用。。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52
  • ポケレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ポケレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    全長23cmのポケットタイプ レベル。両端エラストマー製で落としても床を傷つけにくい。水平垂直45°の3気泡管。底面に、V溝磁石付。たて窓付
    材質ABS・TPR・アルミニウム質量(g)145呼び寸法(mm)230本体寸法(mm)230×17×47
  • スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
    寸法(mm)95×51×13質量(g)75
  • スイッチボックスケガキレベル(磁石なし) JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル(磁石なし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    磁石無し(スイッチボックスケガキレベル) ポケットのスマホも安心 ネジなどの金属がくっつかない 垂直・水平
    寸法(mm)95×51×13質量(g)73
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付レベル 暗い場所の水平出しが可能。 2面に合計2個磁石付。目盛り付。垂直・水平。
    寸法(mm)95×51×13質量(g)71使用電池LR44×2個(電池は付属しておりません)
  • 針検くんネオ(替針・10本入) JEFCOM(ジェフコム)

    針検くんネオ(替針・10本入)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途針検くんネオ SHK-35M用替針
  • グリーンレーザーキャッチャー JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンレーザーキャッチャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
    適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)