絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,871)
  • シンワ測定(791)
  • SK(新潟精機)(711)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(521)
  • TRUSCO(372)
  • タジマツール(TJMデザイン)(300)
  • HIOKI(日置電機)(273)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(260)
  • マイゾックス(242)
  • アズワン(240)
  • ムラテックKDS(197)
  • 佐藤計量器製作所(180)
  • 共立電気計器(139)
  • カネテック(136)
  • テクロック(128)
  • カスタム(116)
  • フルーク(FLUKE)(114)
  • SK11(111)
  • たくみ(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • レンタル(20)
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO405-V1 熱線式風速計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
    用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
  • TESTO405i熱線式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO405i熱線式スマートプローブ

    testo(テストー)(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
  • TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO425 熱線式風速計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
  • TESTO510ポケットライン差圧計セット testo(テストー)

    TESTO510ポケットライン差圧計セット

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1組
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • 温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)

    温湿度データロガー(USB) testo 174H

    testo(テストー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
  • サーモメータ・テープ testo(テストー)

    サーモメータ・テープ

    testo(テストー)
    5,598税込6,158
    1冊(10枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
    測定方式不可逆性
  • TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
    用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
  • TESTO905-T2 - スティック型表面温度計 testo(テストー)

    TESTO905-T2 - スティック型表面温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
    測定範囲(℃)-50~+350(短時間なら+500)精度±(1℃~℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲)センサーK熱電対分解能(℃)0.1
  • 表面温度計 testo(テストー)

    表面温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
    寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
  • TESTO512-1 差圧計 testo(テストー)

    TESTO512-1 差圧計

    testo(テストー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
    用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
  • TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO416 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
  • TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー)

    TESTO106防水型中心温度計

    testo(テストー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
  • TESTO317-3 CO警報器 testo(テストー)

    TESTO317-3 CO警報器

    testo(テストー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
  • TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)

    TESTO440 温湿度計セット

    testo(テストー)
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用仕様コードレス付属品キャリングケース付精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ
  • クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)

    クランプ温度スマートプローブ TESTO115i

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
    付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
  • TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)

    TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
    測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
  • OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)

    OH-580Aデジタル振動計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
    アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら
  • TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO610温湿度計 testo(テストー)

    TESTO610温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • 温度データロガー testo(テストー)

    温度データロガー

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
  • testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー)

    testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
    用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
  • TESTO750-1 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-1 ボルトテスター

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO510i差圧スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO510i差圧スマートプローブ

    testo(テストー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。 フィルターのつまりやガス流量などの測定に。 ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
  • シリコンチューブ testo(テストー)

    シリコンチューブ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945
  • TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)

    TESTO606-1材料水分計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
    仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
  • testo 270 BT  食用油テスター testo(テストー)

    testo 270 BT 食用油テスター

    testo(テストー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
    測定対象食用油
  • TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です
  • TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ

    testo(テストー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
    用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書トラスコ品番253-8139幅(mm)125接続口径1/4 フレアインチ高さ(mm)31奥行(mm)32精度フルスケールの±0.5%分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)最小目盛(MPa)0.001
  • TESTO925 温度計 testo(テストー)

    TESTO925 温度計

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
  • 【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

    testo(テストー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
    用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
  • TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)

    TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

    testo(テストー)
    90,980税込100,078
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1
  • 黒体テープ testo(テストー)

    黒体テープ

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
    付属品テープ1巻トラスコ品番819-3606質量(g)60
  • testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)

    testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

    testo(テストー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
  • TESTO511絶対圧計 testo(テストー)

    TESTO511絶対圧計

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
    仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池トラスコ品番773-6878質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)種類汎用圧力計外形寸法(mm)119×46×25精度±3hPa分解能(圧力)0.1hPaバッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)測定流体計測範囲(圧力)300~1200hPa動作温度(℃)0~50
  • 温湿度スマートプローブ testo(テストー)

    温湿度スマートプローブ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から40日以内出荷
    リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
  • 風速風量計用オプション testo(テストー)

    風速風量計用オプション

    testo(テストー)
    7,998税込8,798