低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT甲神電機9日以内出荷
既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサです。2.5m接続ケーブル付。磁気シールド付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様。
用途製造ラインの動作監視、異常監視など質量(g)34+57定格電流(A)DC±1出力電圧(V)【残留】2.5最大電流(A)DC±1.1rms消費電流(mA)60以下直線性±0.1~±1.1A、±1%以下定格出力電圧(V)0±2±4.5%保管温度範囲(℃)-20~70絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)±5(±5%)ヒステリシス幅100mV以下