絞り込み
ブランド
  • TOFCO
  • モノタロウ(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,428)
  • 長野計器(635)
  • エスコ(632)
  • 第一測範(548)
  • SK(新潟精機)(524)
  • アイゼン(440)
  • 測範社(422)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(390)
  • シンワ測定(362)
  • ガステック(352)
  • アズワン(316)
  • 旭計器工業(302)
  • マイゾックス(254)
  • テクロック(251)
  • 佐藤計量器製作所(250)
  • SKC(環境測定)(208)
  • TESA[測定用品](174)
  • testo(テストー)(171)
  • フルーク(FLUKE)(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
流量計(水用接点付き) TOFCO流量計(水用接点付き)TOFCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質フィッティング:SCS14、テーパー管:PC、ガイドポール:SUS316、スイッチプレート:ベークライト、リードスイッチ:BSBM他、インサートナット:C3604寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aケーブル長(m)2(AWG 19)コード長さ(m)2材質(ケース)PC機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ストッパー)PC/SUS316使用流体温度(℃)Max.60適合流体材質(スプリング)SUS316流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上接点容量DC 0~24V Max. 0.2A最高使用圧力(MPaG)0.8
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15