絞り込み
ブランド
- アールエフ
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,981)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(671)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
特価

【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m
アールエフ¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から5日以内出荷分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m
アールエフ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)視野角360°方向湾曲 各90°以上動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)有効長(m)5サービス分類レンタル