測定用品 (78) 測定関連サービス (2) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)すべて解除
MSシリーズ天びん/上皿 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 当日出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
メトラー カラット天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。
内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途 取引・証明に使用できます。 最小表示(g) 0.001ct/0.0001 表示形式 デジタル 付属品 宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm) 210×344×279 質量(kg) 4.6 電源 AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイ バックライト付液晶 表示単位 カラット、グラム、その他 校正分銅 内蔵 計量皿形状 丸 ひょう量単位 ct/g
分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 13日以内出荷
シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備
寸法(mm) 209×321×309 質量(kg) 4.5 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル インターフェース RS-232、USB 風袋引方法 あり 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)
分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(mm) 209×354×354 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×354 インターフェース Bluetooth(オプション)RS232USB-A ひょう量単位 g
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌日出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg) 1.3 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g) 0.01 本体寸法(mm) 194×225×67 機能 液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性 7mg 直線性 15mg 秤量(g) 1520 サービス分類 レンタル
【レンタル】上皿天びん 620g PL602E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌日出荷 から 4日以内出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg) 1.3 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売) 最小表示(g) 0.01 本体寸法(mm) 194×225×67 機能 液晶バックライト、RS232C出力標準装備 繰返し性 7mg 直線性 15mg 秤量(g) 620 サービス分類 レンタル
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -4~40 電源 ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売) 本体質量(kg) 3 再現性 0.002kg 表示形式 デジタル 材質(計量皿) SUS304ステンレススチール ひょう量単位 kg
ポケットスケール METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 3日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。
スーパースモールサイズでポケットに収まります。
ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示 0.1 ひょう量皿(mm) 65×63 質量(g) 80 電源 CR2032電池2個 本体寸法(mm) 71×97×22H 表示形式 デジタル 計量皿形状 角
メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 翌々日出荷
4.5インチのカラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作できます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。シリーズ内最小の設置面積。設置場所を取りません。
電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm) 140×205×41 質量(g) 400 最小表示(g) 0.1 計量皿(mm) 125×132
電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ風袋引き機能付き
質量(kg) 1 出力 RS-232、USB、イーサネット(全て別売) 電源(個) ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷 から 13日以内出荷
大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
寸法(mm) 135×201×41 質量(g) 510 計量皿(mm) 142×128 電源(個) 単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。
コンパクト電子天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
風袋引き範囲 0~ひょう量まで 安定時間(秒) 1以内 測定項目 重量、個数、%、チェック 通信出力 RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部 バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 電源 ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間) 270 種類 電子天秤 表示形式 デジタル
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類 上皿 最小表示 1mg ひょう量(g) 320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×354 有効高さ(mm) 【風防】236 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×354 繰返し性 【限界値】1mg、【代表値】0.7mg 直線性 【限界値】2mg、【代表値】0.6mg 感度ドリフト 【温度】0.0003%/℃ 安定時間(秒) 1.5 最小計量値 1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類 電子天秤 ひょう量(g) 3200 最小表示(g) 0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×100 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180×180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×100 繰返し性 0.7 mg 安定時間(秒) 1.5 計量皿形状 角 ひょう量単位 g
分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 30日以内出荷
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
寸法(mm) 210×308×345 質量(kg) 4.3 種類 電子天秤 最小表示 0.1mg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×308×345 表示形式 デジタル インターフェース Bluetooth(オプション)RS232 計量皿寸法(Φmm) 80 繰返し性 0.08mg 安定時間(秒) 3 調整方式 外部 計量皿形状 丸 計量値表示 最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 39日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg) 4.9 種類 電子天秤 ひょう量(g) 4200 最小表示(g) 0.01 表示形式 デジタル サイズ(mm) 計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100 アズワン品番 68-5348-04-20 計量皿形状 角 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 30日以内出荷
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類 電子天秤 ひょう量(g) 4200 最小表示(g) 0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×100 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 180×180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×100 繰返し性 7 mg 安定時間(秒) 1 計量皿形状 角 ひょう量単位 g
エコノミー台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
種類 台はかり 電源 ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売) 表示部 液晶表示 表示形式 デジタル 安定時間(秒) 3(代表値) ひょう量単位 kg
台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 6日以内出荷
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能 表示部:非防水、計量部:IP65 安定時間(秒) 1 測定項目 計量、個数、累積 材質 計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック 電源 ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) バッテリー稼動時間 約80時間(12時間充電) 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ LED
上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 9日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類 上皿天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 一般校正(英語)
上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 11日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類 上皿天秤 表示形式 デジタル 校正証明書 JCSS校正
上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 9日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 9日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れますノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 計量皿形状 角 校正証明書 一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 10日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れますノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類 電子天秤 表示形式 デジタル 計量皿形状 角 校正証明書 JCSS校正
光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ