LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ 15倍I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)15レンズサイズ(mm)20トラスコ品番805-2090質量(g)53種類スケールルーペレンズ白ガラスレンズサイズ(mm)Φ37×40mm
読書用ルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)1.7レンズサイズ(mm)215×260材質プラスチック・鉄・他質量(g)1760レンズフレネルレンズサイズ(mm)縦 294× 横265×高49 (mm)
スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
LEDライト付スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)10日以内出荷
踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することができます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-63
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)6日以内出荷
排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-64
メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。
その他皮製ケース付きトラスコ品番805-1928材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他質量(g)32倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。レンズサイズ(mm)17寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29
スタンドルーペ角クランプ式I.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145mmトラスコ品番805-1960質量(g)750種類スタンドルーペクランプ範囲(mm)5~60アーム長さ(mm)500材質(レンズ)アクリルレンズ
顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から翌々日出荷
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。
遠近両用の単眼鏡としても使用できます。
解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。
LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。仕様正立像タイプ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペレンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
宝石用 ルーペ 18倍 17mmI.L.K(池田レンズ工業)10日以内出荷
高倍率が必要な方にお薦めの18倍。
仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付きアズワン品番65-8285-87
リネンテスター 5倍 43mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリI.L.K(池田レンズ工業)10日以内出荷
30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-11
双眼メガネルーペ メガネタイプ 1.6倍 2倍 2.3倍 レンズ3枚セット HF-60シリーズI.L.K(池田レンズ工業)6日以内出荷
EA870A-5用
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号アズワン品番65-3863-65
LEDライト付ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
遠近マルチ単眼鏡I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)(無限遠)2.8、(至近距離)3.6対物レンズ有効径(mm)9トラスコ品番434-8061幅(mm)22高さ(mm)46質量(g)28.5視界100m先の見える範囲/22m、最大至近距離位置/15cm、実視界12.5度材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)明るさ10.2
ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)(無限遠)4.2、(至近距離)5.3対物レンズ有効径(mm)10トラスコ品番434-8087幅(mm)22高さ(mm)51質量(g)29視界100m先の見える範囲/17m、最大至近距離位置/20cm、実視界12.5度材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)明るさ5.7
ギャラリースコープI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980