絞り込み
ブランド
  • サクラクレパス
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,944)
  • SK(新潟精機)(937)
  • シンワ測定(793)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(647)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(444)
  • TRUSCO(382)
  • アズワン(341)
  • マイゾックス(336)
  • タジマツール(TJMデザイン)(302)
  • HIOKI(日置電機)(277)
  • ムラテックKDS(221)
  • 佐藤計量器製作所(181)
  • オーハウス(169)
  • INSIZE(インサイズ)(167)
  • testo(テストー)(156)
  • エビス(水平器)(154)
  • カネテック(154)
  • テクロック(147)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル サクラクレパス

    PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル

    サクラクレパス
    14,000税込15,400
    1セット(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)15×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)35×300×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK O2クリーニング用 カード サクラクレパス

    PLAZMARK O2クリーニング用 カード

    サクラクレパス
    28,000税込30,800
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びください。
    用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK Arクリーニング用 カード サクラクレパス

    PLAZMARK Arクリーニング用 カード

    サクラクレパス
    28,000税込30,800
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのカードタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。O2クリーニング用では検知しきれない、イオン性のArプラズマを効率よく検知できます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びください。ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。
    用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK 大気圧プラズマ用 マーカータイプ サクラクレパス

    PLAZMARK 大気圧プラズマ用 マーカータイプ

    サクラクレパス
    5,000税込5,500
    1本
    当日出荷
    大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。
    用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質アルミニウム、樹脂タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材)感度No.41(高感度)線幅(mm)約1.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)全長142、最大径15ペン先ポリエステル繊維
  • PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル

    サクラクレパス
    33,000税込36,300
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。
    用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK O2クリーニング用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK O2クリーニング用 シート

    サクラクレパス
    23,000税込25,300
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
  • PLAZMARK 耐熱ラベル サクラクレパス

    PLAZMARK 耐熱ラベル

    サクラクレパス
    11,000税込12,100
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性を実現したラベル型のプラズマインジケータ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できます。色材に無機材料、基材にポリイミドを採用することにより、ラベル型でありながら高い耐熱性(200℃)を実現。フレキシブル性、接着性がありますので、基板表面だけでなく装置内に自由に設置し評価を行うことができます。感度は高感度と低感度の2種類からお選びいただけます。
    用途高温プロセス(200℃まで)でお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)ポリイミド径(Φmm)(検知部)10本体寸法(mm)16×25×0.08耐熱温度(℃)200