測定用品 (38) 測定関連サービス (12) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: アズワンすべて解除
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワン (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様 先端LED:8個 付属品 先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m) 5 対応機種 iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサー カメラ:CMOS 解像度 カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角 70° 防塵防水性能 IP67 動作温度(℃) 0~45 アズワン品番 4-6222-01 先端径(Φmm) 7.9 焦点距離 2~10cm
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 当日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様 本体セット 付属品 溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm) 本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲 溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g) 265 電源 内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m) 5 再現性 ±3% F.S 分解能 溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能 測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃) 測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲 0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能 IP65(本体+プローブ) 応答速度 飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間) 約1.5 アズワン品番 4-6559-01 駆動時間(時間) 60(満充電後+バックライト機能未使用時)
サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付 アズワン 当日出荷
高解像度で鮮明な熱画像を表示します。
500℃の高温域まで測定可能です。
デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様 (画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB 付属品 USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約345(電池含む) 電源 3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃) -20~500 精度 ±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OS Windows(R)10、11 範囲 (波長)8~14μm 分解能(℃) 0.1 解像度 160×120 バッテリー容量(Ah) 3.35 視野角 51°×63.5° 防塵防水性能 IP54 アズワン品番 4-2497-11
アズツール時計付防滴タイマー アズワン 当日出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式 デジタル 時計機能 ○ 防水性 防滴型 カウントダウン機能 ○
防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品 標準センサー×1本 材質 【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 70×40×175 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) -40~+250 コード長さ(m) 約1 精度 -40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサー サーミスター 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期 2回/秒 防水保護等級 本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書 一般校正
防塵防水電子天秤 アズワン 当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
材質 (本体)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約5.2 電源 AC100V 50/60Hz(充電式) 機能 風袋引き・個数・動物計量 表示形式 LED 反応速度(秒) 約1~2 計量皿形状 角
防水デジタル温度計 アズワン 当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品 標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定項目 温度 温度測定範囲(℃) -40~250 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 2-7594-21 温度表示方式 デジタル
赤外線サーモグラフィー アズワン 当日出荷
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様 温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品 キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm) 約129×22×87 質量(g) 約200 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃) -20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃) 0.1 メモリー 3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm) 8~14 ディスプレイ 3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度 120×90ピクセル 視野角 50°×37° 防塵防水性能 IP54 フォーマット形式 画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 確度 ±3%rdg、または±3℃の大きい方 放射率設定 0.00~1.00(可変) 動画 MP4(480×360ピクセル) 画素数 120 アズワン品番 4-6423-01 特性 防じん、防水 焦点距離 固定最低合:0.5m フレームレート 50Hz 画素数(垂直) 90
NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン 9日以内出荷 から 16日以内出荷
センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン 翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg) 約1.4 測定範囲 溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200% 電源 単3乾電池×3本(テスト用付属) ケーブル長(m) 5 再現性 ±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方 分解能 溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1% 機能 自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト 防塵防水性能 IP57(電極接続部を除く) 応答速度 90%応答30秒以内(25℃)
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワン 翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様 USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品 付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g) 248 電源 内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m) 1 プローブ 外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h) 6時間(満充電時) 曲げ角度 右方向に180° 通信方法 Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度 1024×768 バッテリー容量(Ah) 2.6 防塵防水性能 IP67 視野 90° 保存形式 JPG・MP4 通信距離 0~10m(障害物がない状態) LED 正面(アプリで調光可能) サイズ(mm) 207.5×35×50 アズワン品番 4-2498-01 先端径(Φmm) 13
ファイバースコープ アズワン 翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品 ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm) 100×450×200 質量(g) 300 電源(V) リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m) 1 光源 白色LED×6個 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.5 メモリー SDカード(4GB) 解像度 640×480ピクセル 防塵防水性能 IP67(本体除く) 撮像素子 CMOSセンサー アズワン品番 1-388-21 フレームレート 30fps(MAX) 被写界深度(mm) 20~70
防塵・防水はかり アズワン 当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
防水デジタル温度計 アズワン 翌々日出荷 から 18日以内出荷
温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
温湿度アラームロガー ブザー付 アズワン 翌々日出荷
温度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別 温度アラームロガー アズワン品番 4-594-01
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g) 420 解像度 640×480ピクセル 焦点距離 2~10cm フレームレート 30fps(MAX) 電源 リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン 9日以内出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm) 151×56×33(突起部除く) 質量(g) 約180(電池含む) 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 精度(℃) 【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 温度分解能(℃) -200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1 耐水性 IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) メモリー機能 10点 校正証明書 一般校正
【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
【レンタル】工業用内視鏡 アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度 640×480ピクセル 保存形式 JPEG・AVI 機能 ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 防塵防水性能 本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210 アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定範囲+140℃まで温度管理します。
測定範囲 温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar 材質(本体) ステンレス製(V4A) 質量(g) 約45 センサータイプ 温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能 0.01℃ バッテリー リチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー 2×7,500メモリー 耐圧(bar) 20 保管温度(℃) -20~+70 防水性 IP68 時間精度 5秒以下 サービス分類 レンタル
サーモグラフィ アズワン (1件のレビュー) 翌々日出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃) -20~+350 仕様 画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時) 付属品 USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm) 74×95×234 質量(g) 約345(電池含む) 電源(V) 3.7充電式リチウムイオン電池(付属) 精度 ±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OS Windows(R)10 分解能(℃) 0.1 測定波長(μm) 8~14 解像度 32×32 バッテリー容量(Ah) 3.35 視野角 40°×40° 防塵防水性能 IP54 画素数 32 アズワン品番 3-9961-01 インターフェイス USB 画素数(垂直) 32
ファイバースコープ 先端可動式 アズワン 翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品 フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm) 100×500×200 質量(g) 420 電源(V) リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m) 1 光源 白色LED×6個 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.5 メモリー SDカード(4GB) 解像度 640×480ピクセル 防塵防水性能 IP67(本体除く) 撮像素子 CMOSセンサー アズワン品番 1-571-21 フレームレート 30fps(MAX) 被写界深度(mm) 20~70
【レンタル】レーザー距離計 アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m) 0.05~100 最小表示(mm) 0.1 波長(nm) 635 電源 単4乾電池×2本
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン 30日以内出荷 から 49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品 チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本 寸法(mm) 300×105×245 質量(kg) 約2.8 電源 単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目 温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度 精度 温度/±1℃、湿度/±3% 測定方式 温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 測定精度 温度/±1℃、湿度/±3% 温度測定範囲(℃) -20~80 湿度測定範囲(%) 0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×105×245 防塵防水性能 なし 設置方式 据置 温度表示方式 デジタル 湿度測定範囲(%RH) 0~100 校正証明書 一般校正
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品 標準センサー×1本 電源 単4乾電池×2本 機能 測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期 2回/秒 防水保護等級 本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) サービス分類 レンタル
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様 ●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番 68-0493-24
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル アズワン 4日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品 標準センサー×1本 電源 単4乾電池×2本 測定範囲(℃) -40~+250 センサー サーミスター 精度(℃) -40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能 測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期 2回/秒 センサーコード長(m) 約1 サイズ(mm) 70×40×175 防水保護等級 本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ) ステンレス(SUS304) サービス分類 レンタル
熱中アラートバンド アズワン 3日以内出荷
熱中症リスクを色音振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して結果をお知らせします。
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro アズワン 翌日出荷 から 4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)撮影日時は自動書き込みされます。
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワン 欠品中
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品 USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm) 270×140×115 質量(g) 約500 電源 内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃) 操作:-10~50 ケーブル長(m) 1 液晶サイズ 5インチ 解像度 1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) バッテリー容量(Ah) 2 アズワン品番 4-6224-01 先端径(Φmm) 6 防水性 IP67 焦点距離 2~10cm
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワン 欠品中
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品 USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm) 275×135×75 質量(g) 約600 電源 内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃) 操作:-10~50 ケーブル長(m) 1.5 液晶サイズ 5インチ 解像度 1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) バッテリー容量(Ah) 2 アズワン品番 4-6223-01 先端径(Φmm) 8.5 防水性 IP67 焦点距離 2~10cm
NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ アズワン 9日以内出荷 から 16日以内出荷
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 9日以内出荷 から 16日以内出荷
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
防水工業用内視鏡 本体 アズワン 欠品中
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
ディスプレイ 3.5インチTFT 仕様 LCD 付属品 TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル 寸法(mm) 90×131×205 電源 単3乾電池×4本(別売) 本体質量(g) 500 光源 白色LED メモリー SDカード(~32GB)(別売) 解像度 640×480ピクセル 防塵防水性能 本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く) 焦点距離(mm) 30~60 保存形式 JPEG・AVI アズワン品番 3-9973-01
蛍光ストップウォッチ LUMEN 30分計 1周60秒 校正証明書付 アズワン 9日以内出荷
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
材質 本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 質量(g) 80 表示部 Φ55mm アズワン品番 6-9198-01-20 校正証明書 一般校正 計測時間 最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
コンパス MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,868 ¥ 1,698