測定用品 (10) 測定関連サービス (8) ブランド: SIBATA(柴田科学)価格: 50,000~100,000円すべて解除
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本 質量(kg) 約1.1(電池を含む) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3 (標準粒子に対して) 出力 無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源 単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz 対応OS Windows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184×68×109.5 機能 【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 (標準粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 通信方法 USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定 表示器 カラーグラフィック液晶ディスプレイ 吸引流量 1.7L/min 測定精度(%) ±10(標準粒子に対して) 使用環境温度(℃) 0~40 表示内容 積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量 使用環境湿度(%) 5~90(結露がないこと) サービス分類 レンタル
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容 本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg) 約1.7(電池を含む) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3 出力 無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源 単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 (較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 表示内容 ・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
デジタルマノメーター SIBATA(柴田科学) 当日出荷
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 電源 単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa) 0~101.3 表示分解能 0.1kPa 連続使用時間(時間) 約60(電池使用時) 測定圧力 絶対圧 記録計出力 0~100kPaにおいて0~1V
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学) 欠品中
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途 風速、温度、相対湿度の測定に 仕様 専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲 風速:0.05~20m/s 質量(g) 約190(乾電池含む) 電源 単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度 風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×47×97 温度測定範囲(℃) -10~60 機能 USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象 風速、温度、湿度 通信方式 USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間 約10時間(電池) 主な機能 データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH) 10~95
熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学) 当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様 専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲 黒球温度:0~80℃ 質量(g) 約180(乾電池含む) 電源 単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定範囲(℃) WBGT:0~50 測定精度 黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×47×139 温度測定範囲(℃) -10~60 機能 USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象 黒球温度、温度、湿度 通信方式 USB形式(micro_B)、Bluetooth 設置方式 卓上や壁掛けで設置可能 動作時間 約40時間(電池) 主な機能 データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH) 10~95
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm) 185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg) 1.2(電池は除く) 測定範囲 0.001~10.00mg/m3 電源 入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
水分活性測定装置 SIBATA(柴田科学) 9日以内出荷
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備くださいタブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途 食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。 付属品 センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB) トラスコ品番 565-3755 幅(mm) 80 高さ(mm) 115 奥行(mm) 45
UV強度計 SIBATA(柴田科学) 41日以内出荷
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途 食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。 材質 耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂 型式 UVIC-254 測定範囲 0~0.999mW/cm2 質量(g) (乾電池含む)103 出力 デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V) 電源 単4乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×29×115 分解能 0.001mW/cm2 機能 リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ 測定波長 UV-C(254nm) 222nmも検知可能 レンジ切替 1レンジ
PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学) 4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学) 当日出荷
アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®;搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様 専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲 差圧:-60~+60Pa 質量(g) 約250(乾電含む) 電源 単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度 差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×47×105 温度測定範囲(℃) -10~100 機能 USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象 差圧、温度、湿度 通信方式 USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間 約48時間(電池) 主な機能 データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH) 10~95
デジタル照度計 CANA-0010S型 SIBATA(柴田科学) 3日以内出荷
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式 CANA-0010S 規格 JIS C 1609-1 A級 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約61×115×29 保存温度範囲(℃) -10~40 アズワン品番 64-3880-78 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露なきこと)
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方
1.表示ユニット+ワイヤレス
無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
2.表示ユニット+ケーブル
例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
・表示ユニットでシンプルに計測
・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能
・天井高2700mmまで計測可能
・広い風速範囲と高い計測精度
・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途 空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に セット内容 モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃ 質量(g) 【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む) 電源 【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品) 動作方式 【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000) 表示 白色バックライト液晶 測定精度 【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100 表示分解能 【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃ 連続使用時間(時間) 【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能 Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 測定対象 清浄な空気流 寸法(Φ×mm) 【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608 測定機能 Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) 動作環境 【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと) 応答性 【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) サービス分類 レンタル
基準流量計 SIBATA(柴田科学) 31日以内出荷 から 47日以内出荷
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
【レンタル】ハンディマノメーター差圧計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様 【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa) セット内容 本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1 寸法(mm) 63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法 測定範囲 LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa 質量(g) 約450(電池含む) 測定精度 LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内 表示分解能 LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa 連続動作時間 約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容 本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm) 423(W)×200(D)×271(H) 電源 AC100V50/60Hz 10A 仕様 【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間) 質量(kg) 7.6
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容 本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース 寸法(mm) 423(W)×200(D)×271(H) 質量(kg) 7.6 電源 AC100V50/60Hz 10A 仕様 【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付) SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能
LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容 本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg) 2.88(電池を含む) 測定範囲 0.01~100.0mg/m3 電源 入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度 ±10%(較正粒子に対して 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.01mg/m3 (較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学) 17日以内出荷
・アスマン通風乾湿計用
・アルコール温度計です。
適合機種 080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型 質量(g) 250 測定範囲(℃) 0~50 高さH(mm) 300 奥行D(mm) - 幅W(mm) 6
振動計 アミッタリ 税込 ¥ 71,478 ¥ 64,980 バスケットへ