絞り込み
ブランド
  • シンワ
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,944)
  • SK(新潟精機)(937)
  • シンワ測定(793)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(647)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(444)
  • TRUSCO(382)
  • アズワン(341)
  • マイゾックス(336)
  • タジマツール(TJMデザイン)(302)
  • HIOKI(日置電機)(277)
  • ムラテックKDS(221)
  • 佐藤計量器製作所(181)
  • オーハウス(169)
  • INSIZE(インサイズ)(167)
  • testo(テストー)(156)
  • エビス(水平器)(154)
  • カネテック(154)
  • テクロック(147)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンべックスフィットギア シンワ

    コンべックスフィットギア

    シンワ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【合わせやすい】爪から離れたところに0mmがあり、基準線に合わせやすく正確に測定できます【間違い防止】測定値をそのまま読み取るだけで100切りされた値になるため計算忘れや読み取り間違いを防げます。【左右に読みやすい】目盛が左右に振り分けられているため、通り芯から寸法をケガく際に便利です。(※100切りとは…コンべックスの爪が干渉し、基準となるポイントと0目盛が合わせられない時に目盛の0mmではなく100mmを当てて計測し、計測した値から100mmを差し引くことで実際の距離を計測する方法です。)
    用途墨だし現場専用 読み間違いない100切目盛材質本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK)テープ長さ(m)5.5
  • デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 シンワ

    デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付

    シンワ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
    仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件
  • 部品 ロックボタン アルミスタッフ2用 シンワ

    部品 ロックボタン アルミスタッフ2用

    シンワ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番268-6207
  • コンベックス用ホルダー シンワ

    コンベックス用ホルダー

    シンワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    多方向から取り付け可能なので無理な態勢でも簡単に取り付けできます。コンベックスの取り付けはマグネットが引き付け合い、吸い付くように正面から装着できます。外す場合は1方向です。取り付けたコンベックスは360度回転するので衝撃を受け流し軽減します。
    用途コンベックスの落下防止に。落下防止器具と組み合わせて事故防止に。トラスコ品番201-5347適合機種シンワ測定のタフギア、ライトギア、スマートギア黒赤材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂材質(磁石)ネオジム適合ベルト幅60mm以内、厚さ4mm以内
  • のび助両方向式尺目 シンワ

    のび助両方向式尺目

    シンワ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内装用工事、インテリア施工、建具取付材質(本体)アルミ本体寸法(mm)26×17材質(テープ)スチール